防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

火災検知システム 煙感知器

火災検知システム 煙感知器 ニッタン(NITTAN) 火災検知システム 煙感知器 ニッタン(NITTAN)

煙検知器(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 KCマーク取得

検知方式光電式 定格電圧(V)L-C間:DC19、P-C間:DC12 定格電流(mA)L-C間:5、P-C間:100 消費電流監視時:50μA、作動時:5mA 感度1種相当(4%/m) 使用環境温度(℃)-10~+60 主要材質難燃性樹脂 質量(g)55(ベース含む) 仕様使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75971569 0KB3
13,900
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。