防災用品特集
日ごろからの備えが大事!住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック
旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)
聞き取りやすい音声警報
火災や異常を音声でお知らせします。
火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。
電源長持ち
省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。
取付簡単、配線不要
ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。
また、電池式なので配線工事が不要です
光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
試験機能
自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部
種別光電式住宅用防災警報器
色ブラック
質量(g)約80(取付ベース,電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
電源電池方式(専用リチウム電池)
定格DC3V,350mA
周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音)
機能自動感度補正機能付
警報方式音声式
電池寿命約10年
設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用
警報音・音量70dB以上(前方1m)
復旧方法自己復旧方式
感知方式煙式(光電式・2種)
内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 850 / 税込 ¥ 935 |
| 全国 | 50 | ¥ 850 / 税込 ¥ 935 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 北海道地方 | 50 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
| 沖縄地方 | 50 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
| 離島 | 1 | お送りできません |