防災用品特集

日ごろからの備えが大事!
1,108件中 1,041~1,080件

フード付ジャンプスーツ 50枚入 FJSシリーズ メディテックジャパン メディテックジャパン フード付ジャンプスーツ 50枚入 FJSシリーズ 1箱(50枚)
通常 34,980 税込38,478
6日以内出荷
不織布製のフード付つなぎ服です
工場の来客者、短期アルバイト、清掃作業用として使用されます
袖口、足首ゴム付
家具転倒防止板 星朋商工 星朋商工 家具転倒防止板 1個
通常 11,980 税込13,178
当日出荷
家具の下に転倒防止板を設置することにより、家具の重心が後ろに移り倒れにくくなります。
半透明のエラストマー樹脂のため、目立ちにくく微弱な振動を吸収します。
釘やネジを使用しませんので、家具や柱、かもいなどを傷つけません。
材質が燃焼しても有毒ガスが出ないオレフィン系エストラマーを使用しています。
ハサミやカッターで簡単に切れ、自由に長さが調整できます。
家具を後ろに傾け、前部に「家具転倒防止板」を敷きます。
家具の背上部を壁にピッタリつけて、家具の幅に合わせてカットしてお使い下さい。
防災備蓄用トイレセット 50回×4箱入 橋本クロス 橋本クロス 防災備蓄用トイレセット 50回×4箱入 1ケース(4箱×50回分)
通常 13,980 税込15,378
18日以内出荷
災害発生時の水の節約、トイレの水くみ労力を軽減! 1回毎の交換使用で衛生的 備蓄に適したコンパクトパッケージ 綿状ポリマーが尿などを素早く吸収 洋式トイレにかぶせて吸収シートを入れるだけ 5人家族で4~5日分 10年間の長期備蓄に対応 災害時の避難所などでのトイレ・衛生対策に。 断水発生時の高層ビル・高層マンション等でのトイレ用水の節約に。 内容品:吸収ポリマーシート50枚、汚物袋20袋、不織布ティッシュ50枚
スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa 報商製作所 報商製作所 スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa 1本
通常 26,980 税込29,678
21日以内出荷
スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
Anker Solix C1000 Portable Power Station Anker(アンカー) Anker(アンカー) Anker Solix C1000 Portable Power Station 1個
通常 109,000 税込119,900
当日出荷
速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。
世界最速の急速充電※:Anker独自の急速充電技術HyperFlashTMにより、100%充電までわずか58分。スマホより速く充電が終わります。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2023年9月時点 1000Wh帯において、Anker調べ)
業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました※。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(※2023年9月時点 Anker調べ)
90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadTMにより消費電力2000Wまでの家電に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。
業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。
購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。
屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間※で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(※【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel 2枚を並列接続時)
10年使えるポータブル電源※:電池寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の採用に加え、独自技術により電子部品の長寿命化も実現。電池、電子部品の全てが長持ちだからこそ、10年にわたりご利用いただけます。※電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数は3000回以上、電子部品の寿命は50000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年に渡り正常な状態を保ちます。
もしもの時に心強い防災機能:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。
停電時に役立つ大型ライト:大型のLEDライトを前面に搭載。ワンタッチで周囲を明るくできます。オンになった状態でさらにボタンを押すことで、3段階で明るさを調整できます。
スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
拡張バッテリーで容量2倍:利用目的やシーンが変わり、よりたくさんの電力が必要なった場合も大丈夫。別売りの拡張バッテリーであとから容量を2112Whまで増量できます。
キャンプやアウトドアに:1500Wのパワフルな出力で、キャンプやアウトドアでも快適に家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。
様々な家電が使える:1500Wのパワフルな出力で、災害時でもご自宅内の様々な家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。
11ポート搭載:ACポート x 6 (最大出力:1500W)※SurgePadTM起動時:2000W相当、USB-Cポート x 2 (最大出力:100W x 1 / 30W x 1)、USB-Aポート x 2 (最大出力:各12W)、シガーソケット x 1(最大出力:120W)
停電時の備えに:家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品を通して家電や機器へ給電 (パススルー充電) できます。Anker Solixシリーズはラインインタラクティブ給電方式を採用しているため、普段使いに適しており、内臓バッテリー劣化の心配もありません。 UPS機能も搭載しており、停電時はわずか20ミリ秒でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご使用いただけます。
フラットな天面デザイン:物を置くことができるフラットな天面デザインにより、限られたスペースを有効活用できます。
温度モニタリング機能搭載:毎秒最大100回の頻度で温度をモニタリングすることでバッテリーの過熱を防ぐ設計。
長く使える堅牢デザイン:米国規格協会 (ANSI) にも採用されているアメリカ保険業者安全試験所 (UL) が提供する製品安全規格のUL規格「UL2743」を取得。衝撃や落下に耐えられるよう設計されており、90cm以上からの落下試験もクリアしているため、長く安心してお使いいただけます。
安全性を試験済み:バッテリーの安全性試験の中でも特に通過が困難な釘刺し試験をクリアしています。
高機能BMS搭載:高機能BMS (バッテリーマネジメントシステム) 搭載を搭載し、入出力の過電圧保護や過充電 / 過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、高温/低温保護など多数の安全機能を有しています。
Solixシリーズ専用 IP54 防塵防水バッグ登場 ( 別売り )
IP54の防塵防水性能で一時的な雨であればバッグに入れたままポータブル電源を使用できます。粉塵や雨の侵入を気にせず、電子機器への給電が可能です。
評価されているAnker Solixシリーズの「実効容量」
実効容量とは「実際に使える電力の容量」を指します。Anker SolixシリーズはMONOQLOや家電批評といった専門雑誌にて「実効容量」の項目を含めBEST BUYを受賞。高い完成度をご評価いただいております。
避難用 ワイヤーロープはしご(自在金具) ピカコーポレイション ピカコーポレイション 避難用 ワイヤーロープはしご(自在金具) 1台
通常 59,980 税込65,978
翌日出荷から 翌々日出荷
ワイヤータイプの避難はしご。 取付側金具形状は自在金具になります。
スーパーコンパクトシュラフ200 CAPTAIN STAG CAPTAIN STAG スーパーコンパクトシュラフ200 1個
通常 5,798 税込6,378
翌々日出荷
コンプレッションバッグでより小さく収納可能。
ファスナーで2枚を連結することで、ダブルとして使用できます
耐震金具L形 シロクマ シロクマ 耐震金具L形 1個
通常 2,198 税込2,418
当日出荷から 4日以内出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m イージーアップ イージーアップ イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m 1台
通常 96,980 税込106,678
3日以内出荷
オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
非常食のラスク 東京ファインフーズ 東京ファインフーズ 非常食のラスク 1箱(32個)
通常 16,980 税込18,338
5日以内出荷から 6日以内出荷
学校給食パンの製造から産まれた安心安全の災害時用防災非常食。賞味期限5年。 そのまま食べられる保存ラスク。水や電子レンジ、熱源など不要。 袋入りで軽いので歩きながら食べられる(帰宅困難者、BCP帰宅支援用として) パッケージは袋を採用しており、ゴミの少量化につながる。 在庫入替時は残業食として配る、食べやすいー>廃棄せず、コストかからず企業イメージUP 袋を開ける際はケガの心配がなく安全性が高い。また大きな音もしない。 通常のラスクと異なり、ひとくちで柔らかく口どけするソフトラスク仕様。災害時にホッと息つける甘み補給食。
パック毛布 アクリル・織毛布 グラップラー グラップラー パック毛布 アクリル・織毛布 1箱(10枚)
通常 53,980 税込59,378
8日以内出荷から 9日以内出荷
パックすることで厚さは通常の毛布の1/3に。 備蓄スペースを取らず、運搬も容易です。 衛生的に長期保存できます。
災害対策キット マキタ マキタ 災害対策キット 1セット
通常 32,980 税込36,278
6日以内出荷
マキタの防災用対策キット 充電時間:ACアダプタ(100V/200V兼用)=7.5時間/シガープラグ充電器(12V専用)=13時間
通水分岐管 双口接手 イワマチより戻し式 岩崎製作所 岩崎製作所 通水分岐管 双口接手 イワマチより戻し式 1台
通常 25,980 税込28,578
6日以内出荷から 12日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。
災害時給水可能型スタンドパイプ オアシスBENRI 岩崎製作所 岩崎製作所 災害時給水可能型スタンドパイプ オアシスBENRI 1個
通常 27,980 税込30,778
6日以内出荷
スタンドパイプから蛇口式に給水できる二口給水栓です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) 岩崎製作所 岩崎製作所 ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) 1台
通常 24,980 税込27,478
3日以内出荷
対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
超抗菌 純銅ツール YAZAWA YAZAWA 超抗菌 純銅ツール 1個
通常 1,298 税込1,428
5日以内出荷
純銅ツールは超抗菌機能が認められたCU STAR認定商品です。(日本銅センター) 純銅99.9%で製造しています。 エレベーターのボタン、ドアノブ、電車のつり革、手すりなどに触れることなく使用できます。 エレベーターのボタンを押すことやドアを開けたり電車のつり革に使うことで接触を減らし感染予防に期待できます。 使用することで自分や他の人とできるだけ接触を減らすことができます。 指にやさしいロールガード付。銅特有の経年劣化をお楽しみいただけます。 ・銅の効果について 天然の抗ウイルスおよび抗菌機能を持っています。 銅の中でも純銅C1100(Cu99.9%)を使用しているので高い抗ウィルス機能および抗菌機能を期待できます。 あくまでも2次感染を防ぐための補完的役割です。
防災用充電式4WAY LEDワークライト グリーンクロス グリーンクロス 防災用充電式4WAY LEDワークライト 1台
通常 5,398 税込5,938
7日以内出荷
USBで充電するLEDライトです。 スタンドライト、トーチライト、ワークライト、非常用シグナルの4WAYで使えます。 IP54の防塵防滴仕様です。 吊り下げに便利なポータブルフック付です。 裏面に強力マグネット付です。
カセットガスインバーター発電機 ティーエム ティーエム カセットガスインバーター発電機 1台
通常 79,980 税込87,978
6日以内出荷
災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト..... 電源がなくては使えません。一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!使用時も燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけ。運搬も簡単に行えお手軽に発電機を使用できます。 一般家庭の電力をまかなえるパワー LED 表示でお知らせ:オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯するので安心。 エンジンオイル検知器内蔵:焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
水だけでふくらむ水のう 室谷 室谷 水だけでふくらむ水のう 1袋
通常 4,698 税込5,168
6日以内出荷
水に浸かるだけで5分でふくらむ簡易水のうです。約5kgに膨らみます。結び紐が付いてるので繋げて使えます。
防災セット 食品付き 1人用 43点 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 防災セット 食品付き 1人用 43点 1個
通常 25,980 税込28,578
翌々日出荷
【防災士監修】【1人用】【43点セット】【防災食付】 「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。 被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。 リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。
美味しい防災食 50食入り アルファフーズ アルファフーズ 美味しい防災食 50食入り 1ケース(50袋)
通常 24,980 税込26,978
6日以内出荷
開封してそのまま食べられる非常食
サニタクリーン・洋式便器セットⅡ 総合サービス 総合サービス サニタクリーン・洋式便器セットⅡ 1セット(5セット)
通常 15,980 税込17,578
4日以内出荷
洋式トイレ用の簡易トイレセットです。 受バッグと便袋を洋式便器にセットするだけで、使用できます。
ニッケルカドミウム蓄電池 TOA TOA ニッケルカドミウム蓄電池 1個
通常 129,800 税込142,780
3日以内出荷
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) Jackery(ジャクリ) Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット 1セット
通常 400,000 税込440,000
7日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」を組み合わせたお得なセット商品。
超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。
Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。
超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。
Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。
ポータブル電源 DPS1000 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ ポータブル電源 DPS1000 1台
通常 169,800 税込186,780
3日以内出荷
特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】 モリタ宮田 モリタ宮田 特殊消火剤散布器 アルキレックス【マイテックスシリーズ】 1台
通常 52,980 税込58,278
61日以内出荷
第三種の危険物に指定されている、アルキルアルミニウムは、空気中の酸素や水分によって容易に自然発火する危険物です。一般の粉末消火薬剤で一旦は消火するものの、アルキルアルミニウムが残存する限り再燃する危険があります。これを完全に消火すると共に再燃を防止し、不燃安定化させる必要があります。「アルキレックス」は消火剤、吸着反応緩衝剤より成り、迅速な消火を行うと同時に、可燃物を安全に不燃安定な物質に変えます。
トライキッチン そのままおいしい 梅がゆ 230g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品 トライキッチン トライキッチン トライキッチン そのままおいしい 梅がゆ 230g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品 1セット(50個)
通常 24,980 税込26,978
4日以内出荷
梅の風味がとても合います。お米は非常食に最適なうるち米を使用。癖が無くとてもおいしいです。
innowa ポータブル電源 Mighty NHTechnology(NHテクノロジー) NHTechnology(NHテクノロジー) innowa ポータブル電源 Mighty 1個
通常 77,980 税込85,778
5日以内出荷
小さいのにパワフル!備えも遊びもこれ一個
自動車バッテリーを直接充電可能。バッテリー上がりトラブルでも安心。
複数の電気製品を同時給電 急速充電(PD/QC)対応。
大型LEDランプを商品後方に搭載 長期間の光源確保。
コンパクト&軽量設計 持ち運び楽々。
ファンレス設計で静かな動作音 屋内外問わず使える。
ポータブル電源 BPSシリーズ 工進 工進 ポータブル電源 BPSシリーズ 1台
通常 54,980 税込60,478
4日以内出荷
日本メーカーが開発した信頼のポータブル電源
毎日使っても10年使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(充放電サイクル4000回)
停電時でも給電が途切れず安心のパススルー・EPS機能付き
急速2時間充電
安心のメーカー保証2年付き
急速2時間充電、充電状況は液晶画面に分かりやすく表示!AC電源コードのアダプターが無いので本体周辺をスッキリとご使用いただけます。
定格出力周波数:50/60HZ 切替式
定格電圧:100V
付属品:専用AC充電ケーブル1本、専用シガーソケット充電ケーブル1本
ラジオ付ライト ELPA ELPA ラジオ付ライト 1個
通常 3,298 税込3,628
当日出荷
ラジオとライトの2WAY仕様でアウトドアや非常時に便利です。
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット Mr Quick Mr Quick クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット 1セット
通常 39,980 税込43,978
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット Mr Quick Mr Quick クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット 1セット
通常 119,800 税込131,780
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、販売促進、イベント、防災、自治体等の用途に最適!
フラット消火器ケース(全埋込) UNION(ユニオン) UNION(ユニオン) フラット消火器ケース(全埋込) 1台
通常 24,980 税込27,478
3日以内出荷
耐震GELクッション 角型 ソーゴ ソーゴ 耐震GELクッション 角型 1箱(4枚)
通常 1,798 税込1,978
当日出荷から 翌々日出荷
振動を強力に吸収する高粘着ゲル素材を採用地震などによる転倒、落下を防止します。 水洗いで粘着力がもどるので、くり返し使用可能です。はがしてもベタつかず、跡が残りません。
オールアルミワンタッチ水槽 越智工業所 越智工業所 オールアルミワンタッチ水槽 1台
通常 249,800 税込274,780
15日以内出荷から 30日以内出荷
軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。
ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。
2人で広げるだけの簡単設置です。
コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。
不二式避難はしご(ワイヤーはしご自在フック型) 城田鉄工(不二式) 城田鉄工(不二式) 不二式避難はしご(ワイヤーはしご自在フック型) 1台
通常 49,980 税込54,978
4日以内出荷
ワイヤーロープの持つ特性を活かし、障害物のある場所においても十分な能力を発揮します。 ひさしなどの障害物のある場所にも柔軟な対応の出来る避難はしごです。 巻いて収納するため、コンパクトに収納できます。
木製枠アクリル製飛沫感染飛散防止パネル 光 木製枠アクリル製飛沫感染飛散防止パネル 1枚
通常 5,998 税込6,598
3日以内出荷から 4日以内出荷
咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に! 置くだけでかんたんに設置!
野菜カレー ロングライフフーズ ロングライフフーズ 野菜カレー 1箱(50個)
通常 29,980 税込32,378
3日以内出荷
「レトルト臭」がなく、どんなシチュエーションでも、おいしいカレーが召し上がれます。
【7年保存食】レスキューライス ドライカレー 山貴屋 山貴屋 【7年保存食】レスキューライス ドライカレー 1箱(100袋)
通常 37,980 税込41,018
3日以内出荷
レスキューライスはオリジナル製法にて7年保存可能なアルファ米です。 お湯やお水を注ぐだけで、いつでもどこでも簡単に、美味しい炊きたて風味のごはんが食べられるアルファ化米。 お米は人気の高い岡山産を使用。 さらにもち米入りで食感もよく、少量で効率よくエネルギー補給ができます。
ふわ暖EX 防災寝袋 マミー型-34℃ センタージッパー Bears Rock Bears Rock ふわ暖EX 防災寝袋 マミー型-34℃ センタージッパー 1個
通常 25,980 税込28,578
3日以内出荷から 4日以内出荷
【とても暖かくふんわりしたセンタージッパー】 程よいフィット感があり、保温性に優れ、奥まで入り込める布団感覚で朝まで温かくご使用いただけるおすすめの寝袋です。 サイドジッパーのマミー型寝袋に比べると、構造的にふわふわで体全体をソフトに包むように設計されています。特に肩から頭にかけてとても温かい寝袋です。 また、真ん中にジッパーがあることで、この卵型の寝袋に潜り込むと、頭から足までふんわりと包みこまれる感覚がダウンを着ているようにとても心地よく感じられます。 【細かな温度調節が可能】 ジッパーが真ん中にあるため、入りやすいし閉めやすいです。下側にもジッパーがついているので足を出して寝ることもでき、温度調節のしやすい寝袋です。 手が出せる仕様になっていて、寝袋に入ったままコーヒーを飲んだり、 本を読んだりできるのも便利です。 【頭周りの冷気の侵入を防ぐドラフトフード】 この製品の特徴であるドラフトフードは、立ち上がるため、外からの冷気をしっかり防ぎ、中の温められた空気を逃さず、肩首頭周りまでぬくぬくとした温かさを保ちます。 また、ジッパーには、ストッパー機能がついているため、眠っている間にジッパーがするすると開いたりすることがありません。 【寝心地と保温力】 Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。 表面生地はBears Rockシリーズで最高峰のものを使っており、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。 中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温性があり、朝まで温かく眠れます。 【さらっと ふんわり 気持ちいい】 内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。 【洗えて清潔】 中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。 水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。 キャンプ、車中泊、ご自宅用などいろいろな使い方に対応できます。寒い季節の防災用としても役立つと喜んでいただいている製品です。 とてもあたたかい寝袋ですので、寒い地域にお住まいの方や厳冬期にもご利用いただいています。 【ふんわり暖かい】 ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみるとたっぷりの中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。
1,108件中 1,041~1,080件