防災用品特集
日ごろからの備えが大事!ポータブル電源 BPSシリーズ
日本メーカーが開発した信頼のポータブル電源
毎日使っても10年使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(充放電サイクル4000回)
停電時でも給電が途切れず安心のパススルー・EPS機能付き
急速2時間充電
安心のメーカー保証2年付き
急速2時間充電、充電状況は液晶画面に分かりやすく表示!AC電源コードのアダプターが無いので本体周辺をスッキリとご使用いただけます。
定格出力周波数:50/60HZ 切替式
定格電圧:100V
付属品:専用AC充電ケーブル1本、専用シガーソケット充電ケーブル1本
用途停電時や屋外での電力供給に
内容量1台
注意
※機種・サイズ・容量をよくご確認の上お買い求め下さい。※医療機器やUPS機能を必要とするデータサーバーやワークステーションで使用しないで下さい。
※使用環境温度:出力時-10~40℃、充電時0~40℃