学童・教育用品特集

学校・幼児施設の方必見 定番商品から運動会・イベント用品などのおすすめ商品をご紹介 楽器の取り扱いもあります


AT 手回し発電機

AT 手回し発電機 アーテック[学校教材・教育玩具]
(4件のレビュー)

高出力で様々な発電実験に対応
最大出力電圧15Vの手回し発電機です。極性はハンドルの回転方向で変化します。 コードは本体と一体化されているため接続ミスがありません。みの虫クリップ付で簡単に接続できます。 グリップは握りやすい形状になっています。
材質:本体:透明ポリカーボネート,ハンドル:ABS。サイズ:本体:152×110×40mm、コード:1m(みの虫クリップ付)

用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(mm)
材質(ハンドル)
材質(スイッチ部)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38637471 8503 本体のみ 152×110×40 1(みの虫クリップ付) 透明ポリカーボネート ABS - 最大15 理科小学校6年
オープン
1,864
2,050 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38637471
2021-06-14
用途:
子供の実験
その他業種

子供でも回しやすいようで、色々な実験に使っています。

対象商品:
38637471
2019-05-22
用途:
地域の生涯学習振興会の子供科学教室の教材に使用。
こばやし 様 (サービス業)

再生可能発電の一種類としての発電機(回転機)の原理の学習用に使用した。
子供たちは、取ってを回すとLEDランブが明々と点灯するのを見て感動していた。
この次はソーラー発電の勉強をしようと思っている。

1人が参考にしています
2018-10-26
用途:
化学実験(電気分解)
卸売・小売業

グリップは持ちやすくて良いが、特に強い負荷をかけていないのにも関わらず、何回か回すとカチッカチッと音が鳴ってギアの摩擦による粉が吹いてしまう。なので、ギアを金属製にして欲しい。あと、もう少し厚い物が挟めるようにして欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
38637471
2013-03-22
用途:
遊び

プラベアなどにグリースを塗って居ないので耐久性が不安

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。