清掃用品特集


超強力ラベルはがし雷神(ハケ缶)

超強力ラベルはがし雷神(ハケ缶) エーゼット
(60件のレビュー)

ラベルの上からハケで塗るだけ。
はがれにくい強粘着ラベルもOK!

用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離 成分有機溶剤(キシレン含む) 寸法(mm)95×68×84 毒劇区分普通物 内容量1本(100mL)
注意
※ラベル表面のコート剤によって浸透し難い場合がありますが、その時は表面コート部分だけを剥ぎ取り、浸透しやすくしてからスプレーしてください。
※クラフトテープ、樹脂製、金属性シール等は表面から浸透しません。このような場合は、シールの端にスプレーして少し剥がし、下地と粘着剤の間にスプレーして浸透させ、これを繰り返して徐々に剥がしてください。
※垂直面に多量にスプレーするとタレ落ちる事があります。
※本品は業務用です。皮革製品、繊維製品、家具、美術工芸品、自動車等高価格製品には使用しないで下さい。
※一部のプラスチック、下地の処理面(塗装面)や印刷面等を侵す事があります。目立たないところで必ずテストして確認して下さい。
※粘着剤の種類によっては剥がれ難いものもあります
※用途以外に使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07559343 957
オープン
999
1,099 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07559343
2025-11-17
用途:
アスファルトで汚れた床清掃の時
サービス業

雷神を床に撒いて通常のポリッシャー清掃でアスファルトがよく落ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
07559343
2023-05-18
用途:
値札剥がし
製造業

値札剥がしにおいては非常に使いやすいです。金属製の蓋を廃棄、ハケのついた蓋を常用していた為、すぐに揮発してしまった。ハケついて蓋の保管用に使い終わった缶を捨てずに置いておきたい。

2人が参考にしています
対象商品:
07559343
2022-09-05
用途:
シール剥がしに

いろいろなシール剥がしに使用しています。ハケが付いていて便利です。ただ、夏の時期で揮発したのか元々少なめなのか、容量が少なめです。なので★一個マイナスです。

3人が参考にしています
対象商品:
07559343
2022-08-23
用途:
両面テープ等を剥がすときにに使用

臭いはかなりきついが,よく剥がれると思う。材質によっては傷めてしまうので要注意。

3人が参考にしています
対象商品:
07559343
2022-02-22
用途:
自家用車のバイザーの貼り換えと、水気のある所の粘着に使用
医療・福祉・介護関連業

4ドアハッチバックの車で右リアのバイザーの粘着テープが剥がれたので張り替えました。一晩雨が降らなくて、自宅の庭に置いておいたらばっちり付きました。その後は、雨風や洗車しても剥がれていません。
それから、流しの洗い物の水切り籠に、不要になった編み物棒でお皿の立てかけのための粘着テープとして使いました。きちんと粘着すれば、結構水気があっても大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
07559343
2022-04-21
用途:
ラベルはがし
その他業種

キレイにはがれました。塗ってからちょっと時間をあけるといいかもです。

対象商品:
07559343
2022-03-19
用途:
自動車メンテ
建設業・工事業

車のガラスに貼ってあるステッカーもきれいに剥がすことが出来て、ドラレコ載せ替え時の両面テープ剥がしもカッターに塗って作業すると作業がはかどります。臭いは強烈(ガソリン?)なので換気が重要です

1人が参考にしています
対象商品:
07559343
2022-04-26
用途:
ステッカー剥がし
建設業・工事業

今回は、エンジンなガスケットを剥がすのに使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。