清掃用品特集


パイプハイター高粘度ジェル

パイプハイター高粘度ジェル 花王 パイプハイター高粘度ジェル 花王 パイプハイター高粘度ジェル 花王 パイプハイター高粘度ジェル 花王 パイプハイター高粘度ジェル 花王 パイプハイター高粘度ジェル 花王 パイプハイター高粘度ジェル 花王 パイプハイター高粘度ジェル 花王
(35件のレビュー)

厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!
排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!

用途
シンク排水口のつまり・ニオイに
洗面台・浴室の定期的清掃に
シャンプー台の髪の毛除去に
厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。
使用の目安
つまりの予防、ニオイの消臭/約80g
ヌメリの除去/約160~240g
つまりの解消/約320~400g
※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。)
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) シリーズハイター 液性アルカリ性 使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本(2kg)
注意
※飛沫が飛ぶことがあるので、ブラシなどは使用しない。
※必ず付属の専用計量キャップに付け替えてご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35078531 - 本体
オープン
699
769 (税込)
当日出荷
35078547 - 付替え
オープン
559
615 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途:
キッチン、洗面台の排水口清掃時
不動産業

各排水口のパイプ内の汚れによる悪臭の除去に使用しました。高粘度ジェルにより掛けた箇所からすぐに流れ落ちずに、清掃の効果は得られましたが、薬品臭が少々きつく感じられました。

2025-03-28
用途:
排水管および周辺部品の洗浄
製造業

粘度があるので、複雑な形状にも定着しやすい。その一方、即効性は低いので時間を置く必要がある。

1人が参考にしています
対象商品:
35078531
2024-08-08
用途:
台所の流しの排水口の掃除
Milistar 様

非常に綺麗に汚れが取れた。排水口は口が広いので、液を周りからもれなく流し込まないと、かかり残りの部分ができる。蓋は取って液を流し入れてから、蓋をして蓋にかけるようにしないと、同じようにかかり残りの部分ができる恐れがある。

対象商品:
35078547
2024-08-06
用途:
お風呂と洗面台の掃除に

今まで洗濯機の排水口でボコボコいってたのがお風呂と洗面台の掃除に使ったらいわなくなった。排水管が繋がっていると思うけれど効き目はバッチリでした。

対象商品:
35078547
2024-09-06
用途:
パイプのつまり予防に定期的に使用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様 (その他業種)

高濃度ジェルの為、定期的な使用をすることでパイプのつまりの予防ができます。

対象商品:
35078531
2024-04-30
用途:
パイプのつまり予防に定期的に使用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様 (その他業種)

衛生的にも良いので、お勧め商品です。
ストック商品です。

対象商品:
35078547
2024-03-04
用途:
お風呂、洗面、台所のパイプ内の匂いと汚れ落としのため
その他業種

お風呂、洗面、台所のパイプ内の匂いと汚れ落としがよく出来、助かりました。

対象商品:
35078531
2023-06-29
用途:
排水溝の臭いが一発で消えます
運輸・通信業

大容量ながら効果も高いため重宝しています。
計量カップでジェルを調整し、消臭、つまり解消と量で調整することで、用途別に活用できます。
初回は計量カップ月を購入して、次からは詰め替え用があるのでかなりお得に購入できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。