サンホワイト5 20W形
(41件のレビュー)グロースタータを使用する蛍光ランプです。
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。
色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
蛍光灯 の新着商品
商品レビュー
2025-04-01
- 用途:
- 台所照明
15年使っていた蛍光灯が切れたので購入。まだ蛍光灯が製造されていて助かります。LEDは眩しいので蛍光灯の代替になりません。消費電力減少も蛍光灯はもともと少ないので微微たるものだと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 03332183
2023-09-25
- 用途:
- 管理物件の共用部交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様
(不動産業)
管理している物件の共用部蛍光灯を変える時に安価で大量にまとめ買いさせて頂いて、助かっています。
- 対象商品:
- 03332183
2023-03-21
- 用途:
- 独身寮 共有場所(廊下、トイレ、風呂等)使用
出光興産株式会社 様
(製造業)
直径が小さいので、風呂等湿気の多い場所の保護管使用場所に使える。
- 対象商品:
- 03332183
2022-12-25
- 用途:
- 住宅のメンテナンスに、使用しています。
17号棟会 様
(サービス業)
低価格で、明るくなりました。
ブランド名は、ないけれど、メーカー品と同様の明るさを得ました。
- 対象商品:
- 00239015
2022-08-03
- 用途:
- 倉庫内備品
現場内でのLED化が進んでいるが通路の一部にはまだ蛍光灯を使用している部分があり
取り急ぎ購入しました。
コスト的にも満足しております。
- 対象商品:
- 00239015
2022-07-20
- 用途:
- 社内の屋内照明
NTNアドバンストマテリアルズ株式会社 様
(製造業)
社内廊下に設置しましたが、足元までしっかり照射され非常に助かりました。