オフィス・在宅家具特集


メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き

メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き モノタロウ メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き モノタロウ メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き モノタロウ メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き モノタロウ メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き モノタロウ メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き モノタロウ メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き モノタロウ メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き モノタロウ
(6件のレビュー)

エグゼクティブな雰囲気を纏う、エルゴノミックメッシュチェアです。
広く大きい座面はモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくい!
大型ヘッドレスト・可動肘置き・ランバーサポートなど充実の装備。
ジャケットハンガーも標準装備し、上着やコートなどを形崩れすることなく掛ける事ができます。
リクライニングは好きな位置で固定することができます。

材質
座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)
5脚ベース:ナイロン
キャスター:ナイロン
シリンダー・座鉄板:スチール製
背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地
用途OAチェアとして。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 付属品可動肘置き・ヘッドレスト・ジャケットハンガー 質量(kg)19.46 種類オフィスチェア 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×640~650×1160~1240 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×490 ヘッドレストあり 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (1.2MB)
注意
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88601695 EGM-BK 1160~1240 450~530 500×490 19.46
16,980
18,678 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88601695
2023-01-08
用途:
パソコンデスクとして購入
製造業

購入後、1年半で壊れた。
リクライニングスットップが効かなくなった。
この商品は避けた方が良い。

3人が参考にしています
対象商品:
88601695
2020-05-19
用途:
パソコン机のイス老朽化のため
その他業種

テレワークが広まったお陰で各社在庫切ればかりで困っていましたが、腰当てやハンガーなどすべて付いて安かったので、買ってみました。元々オカムラのイスだったので、どんなクオリティだろうと心配していましたが、必要十分でした。組み立ても簡単だし、リクライニングや各種調整もスムーズです。キャスターは普通のなのでフローリングで使うには厳しいですが、マットなので気にせず使っています。全くレビューのないものを冒険したつもりでしたが、結果的に良い買い物ができました。

3人が参考にしています
対象商品:
88601695
2021-08-24
用途:
パソコンデスクとして使用
製造業

各部固定ボルトが緩みギシギシ音がする。
その為、10日に一度位は増し締めが必要。

2人が参考にしています
対象商品:
88601695
2021-02-11
用途:
デスク作業(PCメイン)
太平洋総合コンサルタント株式会社 様 (建設業・工事業)

体にフィットするため座り心地がいいです。
リクライニングもいい感じで倒れます(会社ではこのリクライニングが限界かも)
完全に寝る体制のリクライニングならば、ゲーミングチェアの方が倒れます。
座面が若干高すぎるかも、一番低くしても40㎝はあります。低いデスクだと合わない可能性もあります。

対象商品:
88601695
2020-08-17
用途:
プラスチックの質が問題
その他業種

安くていいイスですが、呼ばれて向きを変えたときに壁紙に椅子の角を擦る時があり、壁紙がボロボロになります。また、肘掛のネジが1か月ほどで緩んできます。コストはとてもいいので、改善希望

1人が参考にしています
対象商品:
88601695
2021-07-23
用途:
PC入力作業

リクライニング時にギシギシという大きい音がして非常に気になります。また、アームレストの取り付けネジがどれほど強く締めても自然に緩んでガタガタになるので、定期的に締めこんでやる必要があります。本来なら返品したいところですが、送料が高いのでそれも躊躇しています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
耐荷重を教えて下さい。
回答:
想定使用荷重 約80kgです。
2023-05-19
質問:
肘置きの接地面からの高さはどの範囲で変化しますか。
回答:
設置面から肘置きの天板までの高さは640~720cmとなります。
画像に寸法図もございますので参考にしてください。
2023-05-19