オフィス・在宅家具特集


ネットチェア ハイバック 肘掛け付き

ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ ネットチェア ハイバック 肘掛け付き モノタロウ
(80件のレビュー)

背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのネットチェアです。
蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。
背座一体ロッキング仕様で座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。

用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。 材質座面材質:メッシュ、PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ材質:ネットクロス、肘掛け:PP、スチール製 質量(kg)12.5 種類オフィスチェア 肘掛あり キャスター径(Φmm)50 ヘッドレストあり 内容量1脚
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (4.1MB)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64347938 - ブラック 1095~1190 460~555 500×510 12.5
7,398
8,138 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64347965 - グリーン 1095~1190 460~555 500×510 12.5
7,398
8,138 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64347956 - ブルー 1095~1190 460~555 500×510 12.5
7,398
8,138 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64347974 - オレンジ 1095~1190 460~555 500×510 12.5
7,398
8,138 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64347947 - グレー 1095~1190 460~555 500×510 12.5
7,398
8,138 (税込)
欠品中

1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 15,000 / 税込 16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64347947
2026-02-18
用途:
事務所用として
卸売・小売業

座りごこちは普通。
座面が通気性の良いメッシュ素材のため多少ザラザラしている。
ミニスカートや短パンだと痛いと思われる。
クッションは厚めであるため、クッション性はそれなりに良い。
背もたれが大きく頭もサポートできるので仮眠するのに良い。
背もたれがバネのように少し遊びがあるのが良い。
ひじ掛けがあるタイプなのにコスパが良い。

対象商品:
64347938
2026-04-14
用途:
椅子組み立て
株式会社千政 様 (卸売・小売業)

説明書の文字が小さく、図が少なく、少しわかりづらいが、組立は簡単でした。座り心地はまあまあ。

2026-03-10
用途:
自宅でのPC作業に使用
土地家屋調査士山元英夫事務所 様 (建設業・工事業)

大変、良くできた椅子づす。組み立ても簡単でしたし、家内が組み立てましたが数分で出来上がったようです。

2026-01-21
用途:
事務椅子

組み立ては大変でしたが、価格相応と思います
肘掛けの高さ調整機能付きの、高価格品があったらよいと思いました
日々使用しますので、あとはどれくらい持つかですね

2025-11-24
用途:
PCデスク用
秋山電気保安管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今までは肘掛けが上がるタイプを使用していたので、肘掛け固定がちょっと不便。デスクの引出しに当たるし・・・。肘掛けのビニール部のバリも気になるし、もう1ヶ月近くになるが、まだビニール臭が気になるなぁ・・・。値段は安かったから+-0ってとこかな?

2025-12-05
用途:
事務備品として
その他業種

首付近まで背もたれがあるので、楽になった。
ただ、座面が前のめりの姿勢にされるため、そこが難点。
また、組み立て時の背もたれ取付時に取付ねじ穴とねじがうまくかみ合わなず、取付に苦労する。
取付のしやすさに問題有。

2025-11-26
用途:
座った際の衝撃が

現在、オカムラのオフィスチェアを使用していますが試しにこちらの格安イスを購入。座った瞬間、オカムラのは衝撃を和らげる機能がイスにあるようですがこちらの商品には全く無くそのままお尻に衝撃が帰ってきます。比較する対象が無ければ気にならなかったかもしれませんが、、、

3人が参考にしています
2025-11-28
用途:
PC使用時
株式会社タウンフィールド 様 (建設業・工事業)

組立に時間が掛かり、困難。 取説・組立説明書が不明瞭・小さい。 価格からして、仕方無いのかもしれないが、ロッキング強弱調整に不満、低体重では、最弱に調整しても、ロッキング角度が浅い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
耐荷重を教えて下さい。
回答:
約80kgです。
1人が参考にしています
2023-04-18
質問:
ひじ掛けのみ部品としてお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-04-18