ゲーミング・オフィスチェア Overture
(1件のレビュー)OVERTURE(=序曲)は、その名が示すように”静寂の中から生まれる新しい音”をデザインコンセプトにしたスタンダードなゲーミングチェアです。
その他ロッキング機能(最大12度)
高さ(mm)1290~1365
直径(Φcm)回転台:65
耐荷重(kg)150
キャスターあり
材質(キャスター)ポリウレタン
張地高耐久PUレザー
肘掛あり
高さ(cm)【アームレスト】59.5~73.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】129~136.5【背もたれ】95
座高(mm)340~415
素材レザー
リクライニング最大180度
座面幅(cm)39
座面奥行(cm)56
総質量(kg)28
正味質量(kg)25
座面厚さ(cm)10
ヘッドレストあり
内容量1脚
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 65699577
2023-07-14
- 用途:
- 自宅事務椅子
農・林・水産業
全てが予想以上の完成度で大満足です。
好みを言えば、座高(415㍉)が少し低く「長尺ガスシリンダー」?を選択すべきだったか・・・。
(身長175cm)
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29