深型3段レターケース
(6件のレビュー)使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9161
質量(kg)2.5
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
内容量1台
事務用品 の新着商品
商品レビュー
2025-11-26
- 用途:
- 作業指示書などの書類入れ
大阪ウェルディング工業株式会社 様
書類の出し入れが取り出しづらい
ケースが外れないので使い勝手が悪い
追加ケースが組み立てがスムーズに出来ない
改善をお願いしたい
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08428533
2024-05-22
- 用途:
- 事務所内書類管理時
卸売・小売業
A4サイズピッタリすぎて中に入れた書類が取り出せなくて、B4サイズのを再度購入しました。何とか取りやすく出来ないものかと思いました。
- 対象商品:
- 08428533
2022-07-04
- 用途:
- 事務用品を入れるのに使用
建設業・工事業
テプラの本体とカートリッジ・シャチハタのXスタンパーや社判などを入れています。
深さかちょうどいいのですっきり収まりました。デザインがもう少しすっきりしてると良かったです。色も含めてマイナス1。
- 対象商品:
- 08428533
2013-11-18
- 用途:
- セキュリティーカード居れに使用
株式会社PALTAC 様
今回5段と3段を購入致しましたが、3段の一番上の引き出しが傷だらけでした。他で使用した感じです。2段目3段目は新品でしたが。まとめて購入しなくて正解でした。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07