アオタック50
(21件のレビュー)ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。
種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料
成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類
色青
分類ケガキ用塗料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本(50mL)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
2025-02-20
- 用途:
- 材料のケガキ作業
スプレーよりこっちの方が私は便利に使えるし細かい所はいい
2025-01-29
- 用途:
- 治具のケガキ
安価な製品に一時変えていましたが、こちらの商品がやはり最強です。
- 対象商品:
- 02338682
2024-08-23
- 用途:
- けがき
製造業
通常はスプレー式を使用していますが、剥がれた部分の追加処理に使用するのに便利でした 機械にセットした状態でも行えるので便利でした
- 対象商品:
- 02338682
2024-05-27
- 用途:
- 細かい部分のレタッチ
青ニス除去として、普段はスプレータイプを使用して入ますが、細かい作業をしなくてはならないとき用に購入しました。ちょうどいいです。
- 対象商品:
- 02338682
2023-09-19
- 用途:
- けがき
その他業種
量と値段のバランスが程よいです。広範囲に塗る時は良いのですが、個人で使用する際はなるべくピンポイントで塗るので、ハケが大きすぎると感じます。マニキュアの筆みたいな方が使いやすそうです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07