オイルジョッキ ロングノズル
(536件のレビュー)長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※食品、飲料用の計量には使用しないで下さい。※火気の近くには置かないで下さい。
※容量表示は実容量と多少の差がでる場合がありますので、目安としてご利用ください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 74267252
2026-03-03
- 用途:
- 携行缶
運輸・通信業
いつも走りに行く際、携行缶からガソリン補充用として
使用しています。
保管場所から、GSまで距離があるので携行缶は必須です。
オートバイにはガソリン残量メーターないので、5リットルのこちらの商品選択しました。
オイルジョッキはエンジンオイル用とガソリン用と使用しています。
2026-03-20
- 用途:
- 自動車オイル交換
その他業種
ロングノズルが便利。別途ジョウゴを必要としない。蓋付きであれば更に良かった。
- 対象商品:
- 74267252
2026-02-05
- 用途:
- トラクターのミッションオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業
トラクターのミッションオイル交換用に購入。 ミッションオイル入れ口が微妙に入れにくい所にあり、ノズルが長く大容量の容器で助かってます。
2026-01-22
- 用途:
- 農機具のエンジンオイル交換
高口 様
(サービス業)
農機具のエンジンオイル交換に使うため購入しました。
コンバインとかオイル注入口の上がオープンでないのでオイル注入するときにこぼす場合がありますがこれだとホースが長いので助かります。
2026-04-03
- 用途:
- オイル交換時
農・林・水産業
5Lを リピート使用していますが 小さな機械を扱う時には小さいほうが取り回しが良さそうだったので 2Lを購入してみました確かに取り回しは良くなりましたが ノズルの先の径は同じなんですねこれが細ければ とても使い易かったと思います
2026-01-11
- 用途:
- エンジンオイル交換
運輸・通信業
以前使っていたものが短いノズル為、ロングノズルが使いやすいと思い交換しました。結果とても使いやすくて早く交換すればよかったと思いました。
- 対象商品:
- 63405378
2026-04-09
- 用途:
- オイル交換
Aoki 様
(建設業・工事業)
大きさがちょうど良くて、使いやすい品物です。もう少し安ければいいと思います。500円券くださればまた買い物します!
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 各サイズ(1L、2L、3L、4L、5L)で容器の目盛りは何mlごとに打たれていますか。
- 回答:
- 1Lのみ200ml毎、2L以降は500ml毎の目盛りとなります。
目盛りは目安としてご使用ください。
2024-04-25
- 質問:
- 鉱物性の作動油を入れて使用できますか。
- 回答:
- 鉱物性の作動油を入れてご使用頂けます。
ただし、この製品は移し替えでの使用を前提とした製品ですので 長期間、液を入れて保管するなどの使用方法は推奨できません。
2023-11-15
- 質問:
- キャップのみのお取り扱いはございますか。
- 回答:
- 取り扱いはございません。
2023-11-15
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07