リチウムグリース
(263件のレビュー)リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
注意
※用途以外では使用しないでください。※子供の手の届かないところに置くこと。※熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。※粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。※妊娠中、授乳期中は接触を避けること。※取扱い後は接触部位をよく洗うこと。※この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。※保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用すること。
リチウムグリース の新着商品
商品レビュー
2025-12-31
- 用途:
- グリスアップに
トラックのグリスアップに使ってます。プロペラシャフトの指定がシャシグリスではなくリチウムグリスなのでこちらに変更しました。
1人が参考にしています
2026-04-07
- 用途:
- オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
オートバイのフロントフォーク用に買いましたが粘土、潤滑性ともに非常に良い商品です。使いやすいグリスです。
2026-03-20
- 用途:
- ユンボの可動部分にグリスアップ
製造業
以前はシャーシ―グリスを使用していたが耐久性がなくリチウムグリスに変更したら改善した
2026-02-26
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
サービス業
防水用途で、たっぷり使っても、全く問題ないコストパフォーマンス。
特にクセもなく、程よい粘度で扱いやすいです。
2025-12-25
- 用途:
- 除雪機のメンテナンスに
除雪機のシューター可動部に使っています
今までスプレータイプを使っていましたが、こちらの製品は良もたっぷりあり
雪や雨で簡単に流れ落ちないので、潤滑+防錆に良いです
- 対象商品:
- 67349187
2025-10-30
- 用途:
- 主軸へのグリスアップに使用
製造業
これまで手詰めの方が安いと思い行っていたが、グリスガン後部からのグリス漏れ等が多くなりカートリッジに変更。使い勝手が良い。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 67349178
2025-10-11
- 用途:
- 自家用車のウインドレギュレータの交換作業
製造業
自家用車のウインドレギュレータの交換作業でウインドレギュレータとウインドウガイドのグリスアップ。
1人が参考にしています
2025-12-16
- 用途:
- 自転車のベアリングに使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業
ホイールやクランクのベアリングに使用していますが、非常にスムーズとなりました。またリチウムグリースなので、耐水性も期待できると思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07