狭所用ストレートノズル グリースガン用
(27件のレビュー)注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキングなし
形状狭所用ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)120
内容量1個
注意
※注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用(他社製とは適合致しません)※用途以外では使用しないでください。
※ガソリンなどの第一石油類や水・溶剤・薬品には使用できません。
グリース用注入器 の新着商品
商品レビュー
2026-04-15
- 用途:
- 刈払い機
医療・福祉・介護関連業
刈払い機のグリースを挿すために購入
使いやすいわけでもないが十分に用には足りる
2025-08-01
- 用途:
- 刈り払い機のグリスアップ
尾野商店 様
(卸売・小売業)
刈り払い機のグリスアップは通常のグリスニップルが無い上にグリスアップ穴が3φと小さいため通常のグリスガンを使用してグリスアップするには本製品が欠かせない。
テーパ付きのねじ切り精度が少し低いためかノズルを取り付けて締め込む際にねじ山がつぶれないか少し不安だったが、特に問題無く使用できた。
1人が参考にしています
2025-06-26
- 用途:
- 田植え機の爪
イーグルソフト 様
(サービス業)
田植え機の爪へのグリスアップに使いました。問題なく注入できました。後は、草刈り機のヘッドへのグリスアップにも使いました。先端の穴が1ー2mm程度なのですが、問題なく充填できました。
1人が参考にしています
2025-08-14
- 用途:
- グリスニップルに
その他業種
かなり小型のグリスニップル用に使っています。
きっちりまっすぐ押し込まないとグリスが逃げることもありますが、基本的には問題なく使えます。
ぶつけてしまうと先が潰れてしまうのだけが残念です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 20547415
2023-07-19
- 用途:
- 除雪車の整備
ECC春日中央教室 様
ニップルに入れるには老眼の私にとっては手間取りますが、かぶせるタイプよりは確実に
注入できますので気に入っています
- 対象商品:
- 20547415
2022-05-26
- 用途:
- 草刈り機のヘッド部給油に使用
シンフォニアエンジニアリング株式会社 様
草刈り機の、グリース補給穴が5ミリ程度と細いので、細いノズルを差し込め 給油しやすくなった。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07