コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋

コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム) コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。

用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 厚さ(mm)1.2 色(手首部)レッド 内容量1双
注意
※本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62644436 GLOVE FIT M M 21.5 7.5 18 ポリエステル95.2%・ポリウレタン4.8% グレー 発泡ニトリルゴム 13 通気性、透湿性、耐油性 1
オープン
689
758 (税込)
当日出荷
62644445 GLOVE FIT L L 22.5 7.5 18.5 ポリエステル95.2%・ポリウレタン4.8% グレー 発泡ニトリルゴム 13 通気性、透湿性、耐油性 1
オープン
689
758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途:
角材取付作業、ガーデニング
クリエート 様

フィット感がよく、耐久性が良いので洗濯して何度もつかえて満足している。

対象商品:
62644445
2022-01-14
用途:
電気工事
建設業・工事業

個人的に20年以上いろんなグローブ使ったけど一番いいです。
この厚さの手袋の中で付け心地も硬さもちょうどよく、耐久性も十分。
地元の電材屋ではこのグローブしか在庫してないのでよく売れてるんでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07