スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
(55件のレビュー)JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途
金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
内容量1巻
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
注意
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレンには使用できません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
両面テープ一般用途用 の新着商品
商品レビュー
2026-04-04
- 用途:
- 普段使い
その他業種
とても良いと思います。ずっとリピートして使っています。
- 対象商品:
- 77180103
2024-08-16
- 用途:
- 車のフロントガラスのアンテナ固定用
車のフロントガラス専用という両面テープもラインナップされていますが、本製品の方が耐熱性が高く、黒色にはこだわらなかった為、本製品を選択しました。接着力も本製品の方が高く、良い製品です。
2024-09-04
- 用途:
- 精密機器組み立て
株式会社astra 様
(製造業)
使いやすいが量が欲しいです。セット割引があるといいなぁと思います
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 77180103
2024-01-05
- 用途:
- 工事の固定に
宇都宮電子株式会社 様
(建設業・工事業)
3Mなので、品質に問題なし。
発送も早い、当月に一定額買い物していると送料無料なのがよい。
その都度に、大量買いしないと無料にならないサイトのが多いので
この制度は嬉しい。
1人が参考にしています
2025-06-02
- 用途:
- 事務所のブロックカーペットの下に使用
株式会社アイ・シー・エス 様
(サービス業)
品質については、問題なく満足できたが、量が少ないと感じた。
- 対象商品:
- 77180146
2024-02-02
- 用途:
- 建物管理の修繕時
株式会社エヌ・ピー・アール 様
(不動産業)
建物管理の修繕時に利用しているのですが、強力な上多目的に使えるので大変重宝しています。
- 対象商品:
- 77180103
2023-09-10
- 用途:
- バイクに小物入れBOX取付時
その他業種
他の方のレビューを読んで接着剤よりも効果がありそうだったので購入しました。
バイクのシート下に小物入れのBOXを取付るのに商品しました。
届いた商品は思っていたより細く小さかったですが、私の用途には逆に良かったです。
カーブのところは時々外れてしまいますが、基本的にはしっかりと着いていてくれるので満足してます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07