スコッチ 強力両面テープ 一般材料用
(14件のレビュー)凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~90
内容量1巻
注意
※テープ本来の接着力ができるまで約1日かかるため、それまではテープに大きな力をかけないように注意する。※接着力が低下すので、テープ表面に触ったり貼り直したりしないこと。
※気温5℃未満では接着しにくくなるため、ドライヤーなどで貼る場所とテープを温めて使用する。
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、フッ素樹脂加工表面、凸凹面には使用できません。
※画像は参考画像です。詳細につきましては、各製品ページご確認ください。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
両面テープ一般用途用 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 07168664
2021-03-25
- 用途:
- フォークリフトに表示等を貼り付ける際に使用
製造業
かなり強力で、定着後はびくともしません。
あとは、夏場高温になった時に粘着力が問題ないか確認したいと思います。
- 対象商品:
- 07168664
2020-12-01
- 用途:
- マジックテープの下張り
建設業・工事業
強度・使いやすさともに良かったです。シラーも併用すると下地が悪くても付きます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 07168655
2019-06-20
- 用途:
- バスケットゴール
バックボードをポリカ板で張り替えるのに使用、脱脂して圧着した。
強度が出るまでに時間がかかるようなので、クランプしたほうが安心
使い勝手はとても良い
- 対象商品:
- 07168664
2015-10-21
- 用途:
- 商品の固定
この手の厚めの両面テープ、数社のメーカーで試していましたが、
粘着力(固定力)は一番いいと感じました。
また、細かいところですが、剥離紙をはがすときにも一番はがれやすくストレスがありませんでした。
他のメーカーは少し価格が安かったのですが、粘着力というより、剥離紙をがなかなかはがれず、変なところで時間がかかりストレスでした。
価格に関してはもう少し安くなると購入しやすいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07