超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
(43件のレビュー)いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
内容量1巻
注意
※シリコーン、フッ素樹脂加工表面、凸凹には使用できません。※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
両面テープ一般用途用 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 39539001
2025-03-22
- 用途:
- サッシのパッキン取付に使用
有限会社Y.D.C 様
(建設業・工事業)
木製サッシのアルミ被覆にパッキンを貼り付けるのに使いました。しっかり取り付けることが出来て大満足です。
- 対象商品:
- 39539035
2024-03-08
- 用途:
- 看板の固定
三精塗料工業株式会社 様
プラスチック看板を扉に貼り付ける為に使用。厚みがあり、接着力も強いので、使いやすい。前回使用したモノは、数年間密着しており、性能には満足なので、再発注。価格は若干高いけれど。。。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39539017
2022-09-02
- 用途:
- 仕事
製造業
粘着力の高い両面テープを探していてこちらを発見し購入。ほかの方のレビューをみて購入しましたが良かったそうです。ありがとうございました。
- 対象商品:
- 39539017
2021-08-31
- 用途:
- プラスチックの張り合わせ
教育・研究機関
かなり強力に張ることができます。ボンドだと乾かすのに時間がいるが、これだときれいに時間もかかりません
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07