耐熱ガラスクロステープ
(11件のレビュー)耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。
なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。
トラスコ品番217-2801
質量(g)57
連続使用温度(℃)180
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
アズワン品番2-1489-01
内容量1巻
テープ の新着商品
商品レビュー
2025-06-10
- 用途:
- スポット溶接
熱対策と言えばやはりコレらしい。思っていたより粘着力も強い。
- 対象商品:
- 33239132
2020-05-16
- 用途:
- サウナタイマーの交換に使用します。
有限会社しませい 様
(建設業・工事業)
各種メーカーの物をいろいろと使ってみましたが、他のメーカーは最初にテープを剥がす際にテープ幅で剥がれなくて裂けてしまうものが多かった。こちらは、そんな事もなく「テープ」としてきちんと機能します。あと、手の中に納まるサイズなので作業がし易いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 33239132
2022-07-23
- 用途:
- 100℃の金属板同士の接着、
株式会社アミティ 様
(製造業)
テープ粘着剤の厚さが薄いので剥がれ易い、粘着剤の厚さ0.4~0.5mmが欲しい、
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07