16件中 1~16件

スプレーのり77 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スプレーのり77 1本(430mL)
通常 2,198 税込2,418
当日出荷
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
スプレーのり99 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スプレーのり99 1本(430mL)
通常 2,198 税込2,418
当日出荷
速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
強力接着
スプレーのり55 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スプレーのり55 1本(430mL)
通常 2,098 税込2,308
当日出荷
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。
弱粘着
スプレーのり 88 柔軟タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スプレーのり 88 柔軟タイプ 1本(430mL)
通常 3,398 税込3,738
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ 1本
通常 739 税込813
当日出荷
耐久性に優れた高品質のはさみです 高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ ベタつき防止加工 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ ベタつき防止加工 1本
通常 1,398 税込1,538
当日出荷
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スプレーのり 111 強力タイプ 1本(430mL)
通常 3,500 税込3,850
当日出荷
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。
強力接着
3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ 1本
通常 1,498 税込1,648
当日出荷
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ スプレーのり 1本(100mL)
通常 759 税込835
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
3M スリーエム スコッチ スティックのり 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ スティックのり 1本(8g)
通常 86 税込95
当日出荷
使いやすい速乾性のスティックのり。ムラなくしっかり貼れます。
3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ ベタつき防止加工 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ ベタつき防止加工 1本
通常 1,498 税込1,648
当日出荷
簡単ワンタッチでハサミとしても、カッターとしても使える 1本2役 (2 in 1 デザイン) ハンドルをスライドさせることによって、簡単にモード切り替えが可能です。 「開封(カッター)モード」 ・開封モード時はしっかりとロックされ、必要以上に刃がむき出しにならないため、安全で、箱の中身を傷つけにくい仕様です。 ・ロックされるため、固定するのに力を入れ続ける必要がなく楽に使用可能です。 「シザーズモード」 ・フィットするデザインで、シャープな切れ味はハサミとしてもしっかりした作りです。 ・ベタつき防止加工タイプは、テープの粘着剤によるベタつきも抑えられます。
3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ ハサミ 梱包開封シザーズ 1本
通常 999 税込1,099
当日出荷から 翌々日出荷
簡単ワンタッチでハサミとしても、カッターとしても使える 1本2役 (2 in 1 デザイン) ハンドルをスライドさせることによって、簡単にモード切り替えが可能です。 「開封(カッター)モード」 ・開封モード時はしっかりとロックされ、必要以上に刃がむき出しにならないため、安全で、箱の中身を傷つけにくい仕様です。 ・ロックされるため、固定するのに力を入れ続ける必要がなく楽に使用可能です。 「シザーズモード」 ・フィットするデザインで、シャープな切れ味はハサミとしてもしっかりした作りです。
チタンコートカッター 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) チタンコートカッター 1丁
通常 489 税込538
当日出荷
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。 手でしっかり握れる3D形状設計。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。
チタンコートカッター 替え刃 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) チタンコートカッター 替え刃 1箱(5枚)
通常 319 税込351
当日出荷
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり 1本(7g)
通常 229 税込252
当日出荷
きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
3M スリーエム スコッチ カラースティックのり 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ カラースティックのり 1本(8g)
通常 90 税込99
当日出荷
使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。 ムラなく塗れてシワになりません。 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
16件中 1~16件