679件中 441~480件

空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 空とぎサンディングシート トライエムアイト 1箱(50枚)
通常 4,298 税込4,728
当日出荷
シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
フッキット トライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) フッキット トライザクト フィニッシングディスク 1箱(15枚)
通常 12,980 税込14,278
当日出荷
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
マスキングテープ 183 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) マスキングテープ 183 1パック(2巻)
通常 469 税込516
当日出荷
粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
マスキングテープ 143N 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) マスキングテープ 143N 1パック(2巻)
通常 409 税込450
当日出荷
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 1箱(50セット)
通常 9,998 税込10,998
当日出荷から 翌々日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
エフ・1 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) エフ・1 1本(300g)
通常 2,298 税込2,528
当日出荷
パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。 摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。 切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。 ノンシリコン・ノンワックス
カット・1-L 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) カット・1-L 1本(750mL)
通常 4,198 税込4,618
当日出荷
1500番のペーパー目を消せる程度の切削性を持ち、外資系塗料や耐スリ傷性以外の塗料に対しては深い傷を入れることなく肌調整が行えます。 ウールバフで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
ウルトラカット 1-L 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ウルトラカット 1-L 1本(750mL)
通常 4,998 税込5,498
当日出荷
切削性、仕上がり性に優れ、高硬度塗膜のコンパウンドがけに適しています。 1500~2000番(サンドペーパー)程度のスクラッチ傷を取り除くことができます。ノンシリコン・ノンワックス。
コンパウンド DC-1L 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) コンパウンド DC-1L 1本(750mL)
通常 4,698 税込5,168
当日出荷
塗装後のゆず肌を落としたり、硬化が進みすぎた塗膜の肌調整が効果的に行えます。
磨き1-L 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 磨き1-L 1本(750mL)
通常 5,198 税込5,718
当日出荷
塗面へのからみが少なく、拭き取りが容易な為、特に車全体を磨く作業に適しています。
ワックスおよびコーティングの前処理用コンパウンド。
磨き2-L 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 磨き2-L 1本(750mL)
通常 5,198 税込5,718
当日出荷
コンパウンド・ワックス作業を同時にこなすコンパウンド入りワックスです。
軽微なスクラッチ傷・酸化被膜・渦巻き傷等を除去できます。
ガラス磨き - L 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ガラス磨き - L 1本(750mL)
通常 9,998 税込10,998
当日出荷
ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。
撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
エフ・2 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) エフ・2 1本(270g)
通常 2,498 税込2,748
当日出荷
スポンジバフで使用します。 機械みがきのつや出し剤として使われるほど、良いつやが出ます。 切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。 ノンシリコン・ノンワックス。
ヘッドライトコーティング 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ヘッドライトコーティング 1本(50mL)
通常 9,298 税込10,228
当日出荷
ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) マスキングテープ 2899 1パック(2巻)
通常 419 税込461
当日出荷から 6日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 1巻
通常 379 税込417
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 1巻(1.5m)
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M ポリイミドテープ 5413 1巻
通常 13,980 税込15,378
当日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 耐熱ガラスクロステープ 1巻
通常 1,698 税込1,868
当日出荷
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 1パック(8巻)
通常 749 税込824
当日出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用) 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用) 1パック(6巻)
通常 819 税込901
当日出荷
ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 建築塗装用マスキングテープ EXPP 1パック(2巻)
通常 589 税込648
当日出荷から 翌々日出荷
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) 1パック(4巻)
通常 679 税込747
当日出荷
新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。
シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX 1パック(5巻)
通常 659 税込725
当日出荷
ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 1巻
通常 2,420 税込2,662
3日以内出荷
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 1巻
通常 3,097 税込3,407
3日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170 1巻
通常 2,741 税込3,015
3日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 4734 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 4734 1巻
通常 1,389 税込1,528
3日以内出荷
耐熱性の良好なゴム系粘着剤を、異なった特性の基材に均一に塗布した車両塗装用見切りテープです。 各々の特性を活かし、目的・部位・用途に適したテープをお使いいただくことができます。
【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 2800 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 2800 1巻
通常 1,613 税込1,774
3日以内出荷
柔軟性のある特殊オレフィン基材に、耐熱性の良好なアクリル系粘着剤を 均一に塗布したTPO(Thermo Plastic Poly-Olefine)に適した塗装用見切りテープです。
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 1巻
通常 3,291 税込3,620
4日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 1巻
通常 2,698 税込2,968
当日出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 1巻
通常 1,898 税込2,088
当日出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 1巻
通常 1,798 税込1,978
当日出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 1巻
通常 1,898 税込2,088
当日出荷
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J  透明タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 1巻
通常 2,898 税込3,188
当日出荷
透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。
ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 1巻
通常 1,600 税込1,760
3日以内出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定 1巻
通常 6,689 税込7,358
5日以内出荷
優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT 1巻
通常 2,198 税込2,418
当日出荷
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG 1巻
通常 2,198 税込2,418
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。 水や油がかかっても確実な効果を発揮します。 クッション性があり、屋内の階段に適します。
セーフティウォーク ノンスリップ製品 タイプD 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) セーフティウォーク ノンスリップ製品 タイプD 1巻
通常 68,980 税込75,878
19日以内出荷
ノンスリップ製品は、裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止し、水や油がかかってもその効果は変わりません。
職場でのすべり事故をなくし、快適な職場環境づくりに!
679件中 441~480件