- 工具の通販モノタロウ
- 在庫限りセール
カテゴリから探す
すべての商品を見る
機構部品
電気材料
ねじ・ボルト・釘
農業・園芸資材
71件中 1~40件
1
2次へ
TAKIGEN(タキゲン)
ダイヤルロック平面ハンドル 1個
通常
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、 小鍵を管理する必要はありません。
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。
個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。
暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型
TAKIGEN(タキゲン)
重量用キャスター(ストッパーなし) 1個
通常
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
ストッパー付きでは最大の荷重
ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
TAKIGEN(タキゲン)
シールドタイト 1本
通常
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。
芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。
表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。
粘着テープにより筐体への取付けが容易です。
UL規格 UL94 V-0認定品です。
芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。
表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。
粘着テープにより筐体への取付けが容易です。
UL規格 UL94 V-0認定品です。
TAKIGEN(タキゲン)
KA型カムロック 1個
通常
¥289~
税込¥318~
当日出荷から
6日以内出荷
小型電子機器に最適な省スペース設計
クリップでワンタッチ取付け
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(C-80-A/1ヶ所抜け)
TAKIGEN(タキゲン)
地震感知ガルハンドル 1個
通常
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。
感知レベルは震度5強相当です。
シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。
A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。
バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
TAKIGEN(タキゲン)
宅配ボックスラッチ錠 1個
通常
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。
鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。
(解錠時は鍵が必要です)
鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。
非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
TAKIGEN(タキゲン)
スナッチロック平面ハンドル(耐振用) 1個
通常
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
防塵シャッター付錠前を標準装備
全体にアールのついたソフトなデザイン
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉できます。
取付けにA-154-Bと互換性があります。
TAKIGEN(タキゲン)
レベルアジャスター(M16、アンカー穴付) 1個
通常
¥489
税込¥538
当日出荷
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチハンドルキャッチ 1個
通常
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
TAKIGEN(タキゲン)
ダブルスナッチロックハンドル 1個
通常
¥2,811
税込¥3,092
当日出荷
ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。
扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。
アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。
TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス カフスラッチファスナー 1個
通常
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
丸みを帯びた外観ですっきりデザイン
取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。
TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 薄型平面スイングハンドル 1個
通常
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 強力ターンキャッチクリップ 1個
通常
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力な締付け力が得られます。
回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
TAKIGEN(タキゲン)
L型特装車ハンドル 1個
通常
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。
従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。
TAKIGEN(タキゲン)
ステンレスガンロックⅤ 1個
通常
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。
新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック) 1個
通常
¥149
税込¥164
当日出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
TAKIGEN(タキゲン)
オーバーラップハンドル 1個
通常
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
TAKIGEN(タキゲン)
スプリング付トランク取手(ラバー付仕様) 1個
通常
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
ステンレス製で耐食性に優れています。
取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。
71件中 1~40件
1
2次へ