在庫限りセール


ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴)

ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴) TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ

用途食品機械・医療機器 寸法M- 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)1528 種類多角形 寸法L1(mm)42 寸法D1(Φmm)63 寸法D2(Φmm)19 寸法L2(mm)24 寸法P(mm)- 寸法L3(mm)- 寸法d(Φmm)12 取付部丸穴 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)42 タキゲンコード4566 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66449340 A-1099-P-1【ワケあり】 ※理由あり(未使用・開封済み)
2,698
アウトレット
2,968 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62800447
2018-01-19
用途:
メンテナンス部品

部品交換用として購入しました。納期が少しかかるのがつらいですが商品は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。