在庫限りセール


スプリング付 角型裏蝶番

スプリング付 角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) スプリング付 角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) スプリング付 角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) スプリング付 角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。

用途配分電盤・制御盤・工作機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W10(mm)
寸法W11(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法W7(mm)
寸法W8(mm)
寸法W9(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61106553 B-81-3 3 25 11.5 4 23 27 56 37 32 68 24.5 3 29 39 1.6 24 3.4 36.5 14.5 12 1.6
562
618 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。