在庫限りセール

21件中 1~21件

折りたたみチャート azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) 折りたたみチャート 1箱(10個)
通常 3,198 税込3,518
当日出荷
角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) 角形近接センサ:FL2シリーズ 1台
通常 2,198 税込2,418
当日出荷
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
タテ形防爆リミットスイッチ azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) タテ形防爆リミットスイッチ 1個
通常 21,980 税込24,178
当日出荷
デジタルファイバセンサ azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) デジタルファイバセンサ 1個
通常 9,798 税込10,778
当日出荷
スマート・インジケータ SID1CGI~ azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) スマート・インジケータ SID1CGI~ 1個
通常 54,980 税込60,478
当日出荷
光電センサHP7用反射板:FEシリーズ azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) 光電センサHP7用反射板:FEシリーズ 1個
通常 449 税込494
当日出荷
アズビル製光電センサ:HP7-P用反射板
屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) 屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 1個
通常 7,198 税込7,918
当日出荷
●屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型 azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型 1個
通常 12,980 税込14,278
当日出荷
●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) 計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス 1個
通常 34,980 税込38,478
当日出荷
●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。 ● 最大4つのイーサネットポートを上位通信や SLP-NX の接続に使用可能なスイッチングハブです。
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ 1個
通常 1,498 税込1,648
当日出荷
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
近接センサ azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) 近接センサ 1個
通常 1,698 税込1,868
当日出荷
ARF100/200用 データ解析ツール azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) ARF100/200用 データ解析ツール 1個
通常 23,980 税込26,378
当日出荷
制御機器 azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) 制御機器 1個
通常 9,998 税込10,998
当日出荷
デジタル指示調節計:C36シリーズ azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) デジタル指示調節計:C36シリーズ 1個
通常 85,980 税込94,578
当日出荷
●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
デジタル指示調節計:C25シリーズ azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) デジタル指示調節計:C25シリーズ 1個
通常 53,980 税込59,378
当日出荷
●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
デジタル指示調節計:C35シリーズ azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) デジタル指示調節計:C35シリーズ 1個
通常 80,980 税込89,078
当日出荷
●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) デジタル指示調節計 C1M 1個
通常 31,980 税込35,178
当日出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 1個
通常 9,998 税込10,998
当日出荷
●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型 azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型 1個
通常 8,098 税込8,908
当日出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型 azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型 1個
通常 5,698 税込6,268
当日出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
配管用温度検出器 azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) 配管用温度検出器 1個
通常 39,980 税込43,978
当日出荷
21件中 1~21件