在庫限りセール


シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ

シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)

ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。

センサ形状ネジ型 シールド形状シールド 検出方式高周波発振形 ヘッド形状ネジ 内容量1個
関連資料: (3.31MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
検出距離(mm)
定格電源電圧 外径
ケーブル長(m)
動作形態 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85627887 FL7M-8W6【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 鉄(18×18×t1) 8±0.8 IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) - - 5 ワイヤスプリング無方向動作形 -
11,800
2,198
アウトレット
2,418 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07