在庫限りセール


配管用温度検出器

配管用温度検出器 azbil(旧:山武)

シリーズ配管用温度センサ形TY783 定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok 耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下 パネルサイズ(mm)Φ79 使用周囲温度(℃)-50~+200℃ 電流(mA)1 指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度) 材質(端子ボックス)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
関連資料: (2.82MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
付加機能
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63152820 TY7830A1015 保護管:SUS304 12 9.6 配線 3線 R1/2溶接管(挿入長150mm) SUS304、316Lのみ
50,000
39,980
アウトレット
43,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。