耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
- 注文コード
- 50503085
- 50503094
- 50503103
- 50503119
- 50503128
- 50503137
- 50503146
- 50503155
- 50503164
- 50503173
- 50503189
- 50503198
- 50503207
- 50503216
- 50503225
- 50503234
- 50503243
- 50503259
- 50503268
- 50503277
- 50503286
- 50503295
- 50503304
- 50503313
- 50503329
- 50503338
- 50503347
- 50503356
- 50503365
- 50503374
- 50503383
- 50503399
- 50503408
- 50503417
- 50503426
- 50503435
- 50503444
- 50503453
- 50503469
- 50503478
- 50503487
- 50503496
- 50503505
- 50503514
- 50503523
- 50503539
- 50503548
- 50503557
- 50503566
- 50503575
- 50503584
- 50503593
- 50503609
- 50503618
- 50503627
- 50503636
- 50503645
- 50503654
- 50503663
- 50503679
- 50503688
- 50503697
- 50503706
- 50503715
- 50503724
- 50503733
- 50503749
- 50503758
- 50503767
- 50503776
- 50503785
- 50503794
- 50503803
- 50503819
- 50503828
- 50503837
- 50503846
- 50503855
- 50503864
- 50503873
- 50503889
- 50503898
- 50503907
- 50503916
- 68850278
- 79907469
(1件のレビュー)
UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)600
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック
難燃性VW-1
標準条長(m)305
認定番号E192340
定格温度(℃)105
耐電圧(V/min)2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50