在庫限りセール


VP管用吊りバンド

VP管用吊りバンド エスコ VP管用吊りバンド エスコ VP管用吊りバンド エスコ VP管用吊りバンド エスコ VP管用吊りバンド エスコ VP管用吊りバンド エスコ VP管用吊りバンド エスコ VP管用吊りバンド エスコ
(1件のレビュー)

種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65152835 EA440BT-50【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 径称:50A EA440BT-50 50 82
1,520
1,190
アウトレット
1,309 (税込)
当日出荷

返品不可
62544207 EA440BT-40【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 径称:40A EA440BT-40 40 76
オープン
1,198
アウトレット
1,318 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03449101
2011-06-15
用途:
ガラス管の固定

釣り具無し、バンド部単体で売って欲しい。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。
お調べしましたが、取り扱いがありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。