在庫限りセール


ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー ベンカン ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー ベンカン

施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。

用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状チーズ 材質ステンレス(SUS304) 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 内容量1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
水中に継手が没する配管及び、雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法Z1(mm)
寸法Z2(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
呼び径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39642025 EGT【ワケあり】 11 13 48 50 20
3,180
879
アウトレット
967 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。