在庫限りセール


J形ケーブルジョイント

J形ケーブルジョイント 三立電器工業 J形ケーブルジョイント 三立電器工業 J形ケーブルジョイント 三立電器工業 J形ケーブルジョイント 三立電器工業 J形ケーブルジョイント 三立電器工業 J形ケーブルジョイント 三立電器工業 J形ケーブルジョイント 三立電器工業 J形ケーブルジョイント 三立電器工業
(3件のレビュー)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。

お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 接続方式
ケーブル接続方法
適合電流(A)
適合電線(mm2)
長さ(mm)
セット内容 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07560962 JB500 1セット(2組) - ネジ止 500 50~60 255 -
オープン
15,980
アウトレット
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05588466
2018-10-16
用途:
アーク溶接
A&Mテクノ 様

少し離れた位置で溶接するのに延長用として使いたいが、キャップタイヤとの接続部品が入っていないので使えない状態

2人が参考にしています
対象商品:
06299772
2016-04-25
用途:
電源コードの接続
小牧金属株式会社 様

よくつぶしてしまうので、消耗品と思い購入しました。バラ売りでオスだけではなく、メスもほしい

対象商品:
06299781
2009-01-14
用途:
溶接作業

カバーの色が青色と思って購入したら、実際は黒色だった

1人が参考にしています
対象商品:
06299772
2007-01-28
用途:
溶接作業
有限会社中山管機 様

着脱が容易だが使いすぎるとはずしにくい。安い価格だが使いかっては変わらないところがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。