在庫限りセール


バータイプヘッド

バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

放電方式パルスAC方式 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65 使用エアー圧力(MPa)最大0.5 イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例) 使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH ケースアース方式フローティング 放電出力電圧(V)約7000 使用周囲標高(m)2000以下 オゾン発生量(ppm)0.01以下 耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67022545 ER-X048【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 本体ケース:PPSおよびSUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針:タングステン 約650 100/70/50/30/20/10/5/1 1以下(±1,000V→±100V)(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)
105,200
79,980
アウトレット
87,978 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。