在庫限りセール


SUS316締付継手 メスストレート

SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 接続ねじ種類Rc 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 内容量1個
注意
※管用テーパネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
RoHS指令(10物質対応)
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
シールの有無 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43096849 NSCF1290-03【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 空気、水、その他 12 9 7.5 - 30 58 12 32.5 9 16 16.5 19 22 -
2,660
569
アウトレット
626 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。