テラピンマイクロカップリングチューブ用 4mm
使用流体圧縮空気、真空
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-3965
形状マイクロカップリング
質量(g)2.3
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)17.9
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
寸法B(Φmm)8
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ挿入長さ(mm)5.7
内容量1袋(10個)
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05