JCS ハイ・トルク(オールステンレス)
硬度の高いステンレス鋼を使用しています。
英国海運省・航空省・NATO(北大西洋条約機構)とロイドの設定品で航空機業界指定品となっています。
締付工具としてスパナ・モンキーレンチ・ボックスレンチなど、いずれの工具でも最適な作業が行えます。
化学業界・船舶業界・重工業産業界の分野での使用に最適です。
用途ワイヤ入の頑丈なホースの固定に最適。
トラスコ品番825-8073
材質バンド:SUS304、ハウジング:SUS304、スクリュー:SUS304
厚さ(mm)0.8
最小径(Φmm)25
最大径(Φmm)40
バンド幅(mm)16
ボルト(mm)6角:8
サイズ(mm)25~40
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個