在庫限りセール


ホースジョイント(ホースニップル)

ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
(4件のレビュー)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7.0 常用使用圧力(MPa)3.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
適合ホース外径D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87157953 HTM07838 45.0 7.0 25.0 3/8 12.0
オープン
299
アウトレット
329 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87157813
2024-06-21
用途:
機器昇降用(アッパー)
エス、アイテック 様 (建設業・工事業)

ホームセンター、管材屋等5.0㎜とかなく、
困っていました。でモノタロウで探した
所、いいサイズが見つかりました。
アッパー用ホース修理に使用しました。
サイズとピッタリでほんとに助かりました。

対象商品:
87157786
2018-01-26
用途:
車のクーラントサブタンク増設に使用

価格は安いけど良品だと思います。文句なしですが、欲を言えば、もう少し長さと太さのバリエーションが多ければと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
87157822
2017-02-15
用途:
真鍮製がgood

ホームセンターではなかなか見つからない物を簡単に購入できるってのがいい・・・真鍮製は加工も簡単でDⅠYにはもって来いの商品だと思います。

対象商品:
87157786
2018-05-12
用途:
車用アフターパーツのKIT付属品として。
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

細口のニップルで、この安さで、大量購入しましたが、欠品の為まだ来ません。入荷後確認し、メッキをする予定です。早く送って下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。