タフシェード真白
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
真白『まっしろ』(両面ホワイトタイプ)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
内容量1枚
関連資料:
カタログ(0.55MB)
注意
ご購入量次第でチャーター便等特別な配送方法を使用せざるを得ない場合がございます。その場合はチャーター便料金を別途請求させていただきます。※製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの内側から正しく読めるように展張してください。
※ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとのコスレにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
※高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する時には直射日光のあたらない冷暗所において、展張途中や保管には十分ご注意ください。
※夏場に展張する時には、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張する時は夏場にゆるむので強めに張ってください。
※ハウス内で硫黄燻蒸及び硫黄散布を頻繁に行うとフィルムの劣化を早めますのでご注意ください。
※濡れたままの状態で巻き上げなどをされますと、フィルム同士がくっつくことがございますので、よく乾燥させてから保管してください。
※農ビ用ハウスバンドを使用しますと破れることがありますので、ご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
※農ビと合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがあります。
※絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。