在庫限りセール


チップ TNGG

チップ TNGG 三菱マテリアル チップ TNGG 三菱マテリアル チップ TNGG 三菱マテリアル チップ TNGG 三菱マテリアル チップ TNGG 三菱マテリアル
(1件のレビュー)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 種別ネガ 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(Φmm)9.525 寸法D2(Φmm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカR 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29311146 TNGG160404R HTi10【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 0.4 HTi10 鋳鉄、非鉄金属 0.4
11,300
6,390
アウトレット
7,029 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06213401
2016-06-08
用途:
プレス金型(焼き入れ鋼)の切削加工。
藤井製作所 様 (製造業)

旋盤加工は、本業ではなく修理する時に使っています。
これまでは、工具店に勧められたUTi20Tを使用していました。(すぐにチップが欠けていました)
monotarouのカタログ(切削物別 チップ材質の選択)を見て選びました。
使用結果
  すごい、生の鋼材を削っているように、スムーズに削れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。