溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
(5件のレビュー)スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
内容量1本
タップ・ダイス の新着商品
商品レビュー
2025-12-23
- 用途:
- t4.3圧延板へのM3タッピング
深さ10mmまで止り穴へのめねじ切りの指示、新品のスパイラルタップを使っても2穴目で折れたりと安心して作業出来ない為、試験的に利用。
NACHI AG-SUS 2.76mmで下穴を開け・本品をコレットチャック保持しマキノKE55の同期タッピングで加工(怖さもあって200rpmに抑える)。折れる事無く完成、ネジゲージがないのでビスで確認すると緩い気がしたがタップ加工したものもほぼ同様のガタツキだったので良しとした(その後、幾つか加工、折損無し)。
他にも安いロールタップはあったが、TiNコーティングで耐摩耗性と潤滑性がある本品を選んだのは良かったと思う。
1人が参考にしています
2025-05-22
- 用途:
- sus304 丸棒に1.4mm 止まりネジ用に使用
アルファ 様
1回目の加工で、深さ5ミリの綺麗なねじ山ができました。