M500Kg型中量棚1800×921×H1800連結 ネオグレ
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様組立式
トラスコ品番509-1217
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
有効間口(mm)1740
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)931
均等耐荷重(kg/台)2500
外寸法・間口(mm)1800
均等耐荷重(kg/段)500
内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。