在庫限りセール


LANケーブル CAT5e準拠

LANケーブル CAT5e準拠 モノタロウ LANケーブル CAT5e準拠 モノタロウ LANケーブル CAT5e準拠 モノタロウ
(67件のレビュー)

取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。

ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード コネクタ 結線方式ストレート結線 内容量1本
注意
※ケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口や椅子や台車などが走る場所に設置する場合はケーブルプロテクター等で保護してください。
※ケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないようにしてください。内部で断線や機能低下する恐れがあります。特にケーブル端末のコネクタ接続部分に生じやすいのでご注意ください。
※ケーブルを設置する際はノイズ等の影響を受けやすい為、他の電線などを近づけないようにしてください。"
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31329743 CAT5e-NY-BU10 10
469
アウトレット
516 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
31329752 CAT5e-NY-BU15 15
599
アウトレット
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途:
社内のネットワーク用
合同会社微細加工研究所 様

無線LANがつながらない場所があり、LANケーブルを使用して解決した。

2025-02-26
用途:
社内テスト環境
その他業種

テスト環境ではケーブルの引き回しが多くすぐ傷みます。
この製品は安価なので購入交換ができる強みがあります。

2024-11-19
用途:
インターネットにPCをつなぐ

物理的にインターネットにデスクトップPCをつなぐ用途で使用しています。

2025-08-18
用途:
パソコンの設置
製造業

安価なのにいろんな長さがあり不具合もありません。また必要な時は購入したいと思います。

2024-09-17
用途:
HUBからPCへの配線
製造業

思っていたよりも柔らかく、取り回しが楽でした。
希望を言うと、爪折れ防止のカバーが必要です(以前のシリーズは付いていたと思う)。

対象商品:
31329707
2025-01-01
用途:
職場内
製造業

事務所内で使用しています。特に問題なく使用出来ています。

対象商品:
31329743
2023-12-25
用途:
社内事務所用、及びメンテ時に使用
株式会社創和ハウジング 様 (不動産業)

LANケーブルは、柔らかくて取り回しがし易いこれをいつも購入してます。
価格が安いのも良いです。
一つ要望をお伝えすすなら、少し値段が上がってでも白色のLANケーブルが欲しいです。
白が事務所内で目立たなくてBestです。

対象商品:
31329707
2024-02-09
用途:
老朽化したLANケーブルの交換
建設業・工事業

最安値の国産ケーブルかと思いますが、必要十分な性能があり、脱着の感触も良好なので、気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07