LANケーブル カテゴリ5e
ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。
コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。
屋内水平配線網(100MHz)です。
ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
規格CAT5e
コネクタ形状なし
材質(シース)PVC
芯数8
導体軟銅線 24AWG
伝送帯域(MHz)100
内容量1巻
注意
※過度な曲げ及び押さえ、擦れなどの物理的衝撃を与えないこと※保管時には、湿気の多い場所を避け、ケーブル内の水分が浸透しないこと。
※屋内用の場合、鋪設時の温度(0℃~60℃)、運用時(-20℃~60℃)を遵守すること。
※屋内用と屋外用用途に合わせて使い分けること