120mmARGBファン
CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック3個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リプ:あり
寸法(mm)120×120×厚さ28
質量(g)710
電流(A)0.75
電圧(V)5、(駆動電圧)DC12
電力(W)3.75
ベアリングDual Ball Bearing
接続PWM 4ピン
保証期間3年間
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。