- 工具の通販モノタロウ
- 在庫限りセール
- 機構部品
カテゴリから探す
すべての商品を見る
手袋
救急・衛生
マスク
機構部品
冷暖房・換気設備・忌避剤
自動車補修部品
塗装・養生・内装用品
電気材料
建築金物
制御機器
洗車・清掃
メカニカル部品
事務用品
安全保護具
医療
防災・防犯用品
日用品
配管・水廻り設備部材
照明
科学研究・開発用品
電動工具
研磨材
作業工具
学童・教育用品
家電
溶接用品
清掃用品
自転車部品
はんだ関連・静電気対策用品
ねじ・ボルト・釘
作業服
トラック輸送・安全用品
安全標識
安全用品
空調・電設資材
タイヤ・足回り
店舗什器・備品
コンプレッサー・空圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
縫製用品
整備工具・収納
測定用品
厨房用品
バイク部品
物流用品
測量用品(土木/建設)
自動車用オイル・ケミカル
オフィス家具
卓上消耗品
建材・エクステリア
ヘルスケア
テープ
農業・園芸資材
船舶用品・漁業資材
切削工具
洗剤・除去剤
保管用品
PC
カー用品
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
梱包用品
ポンプ・送風機・電熱機器
塗料
接着剤・補修材
クリーンルーム用品
スプレー・オイル・グリス
安全靴・作業靴
肥料・農薬・除草剤・種
介護用品
空圧工具
トラック用品・パーツ
農業機械
整備工具・ウェア・ツーリング用品
食品・飲料
バイク純正部品
自動車純正部品
フォークリフト・産機・建機用品
住設機器
トラック純正部品
理美容
バイク用オイル・ケミカル・洗車
自転車整備工具・アクセサリー
農具
ガレージ機器・整備設備
バッテリー・電装
エンジン工具
完成車
パソコン/周辺機器
印刷用紙/インク/印刷機
防災用品
防犯用品
トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
鈑金・塗装
451件中 1~40件
1
2
3
4
5
...
次へ
LAMP(スガツネ工業)
ファスナー サイズ08 クリップピン レンズ頭 1個
通常
¥889
税込¥978
当日出荷
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
栃木屋
ソフトダウンヒンジ 1個
通常
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。
オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。
セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。
セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき 1個
通常
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
高千穂交易
ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ 1セット(2本)
通常
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル
3メンバー
ソフトクローズ・引き込み機能付き
フロントディスコネクト(レバー操作)
3メンバー
ソフトクローズ・引き込み機能付き
フロントディスコネクト(レバー操作)
NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 1個
通常
¥1,790~
税込¥1,969~
当日出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。
KSSC(ケーエス産業)
DSシリーズ 圧縮コイルばね 1袋(20個)
通常
¥1,490~
税込¥1,639~
当日出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
THK
スライドレール FBL51H形 1本
通常
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
NOK
Oリング Gシリーズ(固定用) 1個
通常
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき 1個
通常
¥2,698~
税込¥2,968~
当日出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。
NBK(鍋屋バイテック会社)
脱落防止ウイングノブ 1個
通常
¥699
税込¥769
当日出荷
脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル 1個
通常
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
素材及び主材料がステンレス鋼製で耐食性に優れ、長年使用してもその美しさを保ちます。
あきのこないシンプルなデザインでさまざまな場所で広範囲に使用することができます。
あきのこないシンプルなデザインでさまざまな場所で広範囲に使用することができます。
TAKIGEN(タキゲン)
インジケーター付防水ハンドル 1個
通常
¥3,373
税込¥3,710
当日出荷
従来品A-140のインジケーター仕様。施錠忘れを防止します。
従来品との取付互換性があります。
左右兼用型
LAMP(スガツネ工業)
スライドレール 1セット
通常
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
3段引のスライドレールです。
スライドレール4670のブラック仕様です。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
スライドレール4670のブラック仕様です。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
LAMP(スガツネ工業)
アルミ弓形ハンドル 1個
通常
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。
センターにラインが入った流線型のハンドルです。
ハンドルの高さを抑えたデザインです。
抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。
センターにラインが入った流線型のハンドルです。
ハンドルの高さを抑えたデザインです。
抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。
KSSC(ケーエス産業)
Kシリーズ 圧縮コイルばね 1袋(20個)
通常
¥1,390~
税込¥1,529~
当日出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エバーマウント EAタイプ 2000番 1個
通常
¥7,490
税込¥8,239
当日出荷
4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) 1個
通常
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。
アキュレイト
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) 1袋(20個)
通常
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
NBK(鍋屋バイテック会社)
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ 1個
通常
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 1個
通常
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - プッシュタイプ 1個
通常
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
コガネイ
ショックアブソーバ KSHJシリーズ 1個
通常
¥5,690
税込¥6,259
当日出荷
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき 1個
通常
¥3,998~
税込¥4,398~
当日出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。
LAMP(スガツネ工業)
ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット 1セット
通常
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。
ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
イマオコーポレーション
LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド 1個
通常
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令適合製品です。
451件中 1~40件
1
2
3
4
5
...
次へ