- 工具の通販モノタロウ
- 在庫限りセール
- 溶接用品
カテゴリから探す
すべての商品を見る
手袋
救急・衛生
マスク
機構部品
冷暖房・換気設備・忌避剤
自動車補修部品
塗装・養生・内装用品
電気材料
建築金物
制御機器
洗車・清掃
メカニカル部品
事務用品
安全保護具
医療
防災・防犯用品
日用品
配管・水廻り設備部材
照明
科学研究・開発用品
電動工具
研磨材
作業工具
学童・教育用品
家電
溶接用品
清掃用品
自転車部品
はんだ関連・静電気対策用品
ねじ・ボルト・釘
作業服
トラック輸送・安全用品
安全標識
安全用品
空調・電設資材
タイヤ・足回り
店舗什器・備品
コンプレッサー・空圧機器・ホース
油圧機器・油圧ホース
縫製用品
整備工具・収納
測定用品
厨房用品
バイク部品
物流用品
測量用品(土木/建設)
自動車用オイル・ケミカル
オフィス家具
卓上消耗品
建材・エクステリア
ヘルスケア
テープ
農業・園芸資材
船舶用品・漁業資材
切削工具
洗剤・除去剤
保管用品
PC
カー用品
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
梱包用品
ポンプ・送風機・電熱機器
塗料
接着剤・補修材
クリーンルーム用品
スプレー・オイル・グリス
安全靴・作業靴
肥料・農薬・除草剤・種
介護用品
空圧工具
トラック用品・パーツ
農業機械
整備工具・ウェア・ツーリング用品
食品・飲料
バイク純正部品
自動車純正部品
フォークリフト・産機・建機用品
住設機器
理美容
バイク用オイル・ケミカル・洗車
自転車整備工具・アクセサリー
農具
ガレージ機器・整備設備
バッテリー・電装
エンジン工具
完成車
パソコン/周辺機器
印刷用紙/インク/印刷機
防災用品
防犯用品
トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
鈑金・塗装
完売商品
61件中 1~40件
1
2次へ
テンピル
テンピルスティック 1本
通常
¥2,790~
税込¥3,069~
当日出荷
テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。
ケースに表示した温度に達すると融解します。
AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。
指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。
主成分として鉛、硫黄などを使用していません。
高密度のため、長持ちします。
各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。
ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。
[パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。
予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。
パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
ムラタ溶研
ボラゾンホイール CBN60W 1枚
通常
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。
素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。
力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
ミラー(ウエルドクラフト)
TIGトーチ水冷式180Aアングル型 1本
通常
¥97,900
税込¥107,690
当日出荷
質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。
コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。
ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。
ミラー(ウエルドクラフト)
TIGトーチ水冷式350Aアングル型 1本
通常
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。
BRIDGE[溶接用品]
溶接ソリッドワイヤー 1箱(5kg)
通常
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷
軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
アサダ
アジャスタロールMINI(ローラ) 1個
通常
¥38,900
税込¥42,790
当日出荷
大口径対応パイプ受台
最大積載荷重 900kg
ローラヘッドの移動で高さの調整が可能。
ローラヘッドは回転して位置合わせ、固定して溶接が可能。
高さわずか30cm!
床作業に最適!!
最大積載荷重 900kg
ローラヘッドの移動で高さの調整が可能。
ローラヘッドは回転して位置合わせ、固定して溶接が可能。
高さわずか30cm!
床作業に最適!!
TRUSCO
遮熱シート スーパープラチナ 1本
通常
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
熱反射性、耐熱性に優れている。
6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。
基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)
日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。
基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)
日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
日東工器
ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用) 1個
通常
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
理研オプテック
レーザー用遮光フィルター YG 1000×300 1個
通常
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
主な対象レーザー:Nd-YAG
冨士電線(四国)
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 1巻
通常
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
ヤマト産業
分析機用二段圧力調整器 1台
通常
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
マツモト産業
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 1本
通常
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。
ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。
柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。
ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)
プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。
柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。
ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)
プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
goot(太洋電機産業)
焼付防止剤 1本(20mL)
通常
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高温下で使用する金属の保護や焼き付き防止などに効果的です。
ペースト状です。
ハケ付ですから、ネジなどの凸凹のある部分や気孔のある面にも容易に塗布できます。
TP、SVSシリーズのノズルの焼き付き防止に最適です。
PH7の中性です。
ハケ付キャップ
ペースト状です。
ハケ付ですから、ネジなどの凸凹のある部分や気孔のある面にも容易に塗布できます。
TP、SVSシリーズのノズルの焼き付き防止に最適です。
PH7の中性です。
ハケ付キャップ
三立電器工業
J形ケーブルジョイント 1セット(2組)
通常
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
61件中 1~40件
1
2次へ