在庫限りセール


テンピルスティック

テンピルスティック テンピル テンピルスティック テンピル テンピルスティック テンピル
(1件のレビュー)

テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。
ケースに表示した温度に達すると融解します。
AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。
指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。
主成分として鉛、硫黄などを使用していません。
高密度のため、長持ちします。
各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。
ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。
[パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。
予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。
パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。

使用方法
テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。
指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度 内容量1本
注意
※高温多湿の保管はご遠慮ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
指示温度(℃)
指示温度(°F)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63537356 TSC0239【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 239 463
2,840
1,398
アウトレット
1,538 (税込)
当日出荷

返品不可
68850524 TSC0200【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 200 392
3,200
2,590
アウトレット
2,849 (税込)
当日出荷

返品不可
72464406 TSC0130【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 130 266
3,922
2,898
アウトレット
3,188 (税込)
当日出荷

返品不可
72464415 TSC0246【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 246 475
3,922
1,998
アウトレット
2,198 (税込)
当日出荷

返品不可
72464485 TSC0101【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 101 213
3,922
2,898
アウトレット
3,188 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89966195
2017-08-11
用途:
金型の温度管理に使用

温度管理には使いやすいが、着色してあるともっと分かりやすく
使いやすいのでは。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。