在庫限りセール

78件中 1~40件

フォールディングアンカー コンドーテック コンドーテック フォールディングアンカー 1丁
通常 32,900 税込36,190
当日出荷
砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。
折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。
レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。
船舶用簡易式粉末消火器10型 ヤマトプロテック ヤマトプロテック 船舶用簡易式粉末消火器10型 1本
通常 17,900 税込19,690
当日出荷
国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
ハロゲン船上灯 冨士電球工業 冨士電球工業 ハロゲン船上灯 1本
通常 13,900 税込15,290
当日出荷
ハロゲンランプ(船上灯)!
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い! 集魚灯、作業灯として使用可能です。 白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
ピシーズ スパイラルコード スミス(SMITH LTD.) スミス(SMITH LTD.) ピシーズ スパイラルコード 1個
通常 589 税込648
当日出荷
ベストやバッグのD管等に取り付ければプライヤーやフィッシュグリップ、ハサミ、フォーセップ、携帯電話など、小物類の紛失防止に大変役立ちます。
COAST THIEF コースト・シーフ SLASH SLASH COAST THIEF コースト・シーフ 1本
通常 21,980 税込24,178
当日出荷
さらに扱いやすく・もっと釣りやすいRODへベイエリアの青物を中心にフィッシュイーターを対象としたバーサタイルシリーズ。
近郊のフィッシュイーターをターゲットにラインナップし、青物・サワラ・太刀魚・フラットフィッシュ・ハードロックフィッシュなどを軽快にキャストし、キャッチできる粘りとトルクを持ち合わせたショアジギモデル。
ポリエチレンロープ 愛和産業 愛和産業 ポリエチレンロープ 1巻(200m)
通常 3,898 税込4,288
当日出荷
軽量で紫外線にも比較的強いポリエチレンロープ。
大巻・カラーバリエーション豊富で様々な用途に使用できます。
甘打なのでミシン加工にも使用できます。
船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド ノーブランド 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環 1本
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱 電菱 密閉型ディープサイクルバッテリー 1個
通常 25,980 税込28,578
当日出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
22 バンタム SHIMANO(シマノ) SHIMANO(シマノ) 22 バンタム 1本
通常 48,980 税込53,878
当日出荷
我が道を究めるシマノバスロッドのフラッグシップ。質実剛健のブランクスには、先進の技術と強さが宿る。 シマノバスロッドのフラッグシップが、スペックを一新して転生。新生バンタムはスパイラルXコアをはじめとする先進の技術を投入し、過酷なフィールド環境と酷使の中で、変わらぬ強さと安定したパフォーマンスを発揮するロッドへと進化しました。
測深棒 神和製作所 神和製作所 測深棒 1本
通常 15,980 税込17,578
当日出荷
船舶の清水タンク・油タンク・ビルジ溜め等のタンク内の液面を計測する器具です。
吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業 浅野金属工業 吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) 1台
通常 79,980 税込87,978
当日出荷
シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
スローバンプ SSD テイルウォーク テイルウォーク スローバンプ SSD 1個
通常 29,980 税込32,978
当日出荷
スローピッチジャークの新たな王道をゆくスタンダードロッド
漁網用ファスナー10VF(網無・止) YKK YKK 漁網用ファスナー10VF(網無・止) 1本
通常 8,898 税込9,788
当日出荷
漁網用の大型ファスナーです
テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます
スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用頂けます
ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
LEDミニライト マリンテック マリンテック LEDミニライト 1個
通常 1,498 税込1,648
当日出荷
取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。 船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。 天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 コーキングやシリコン等で固定してください。
エギ王SEARCH 3.0 ヤマリア(YAMASHITA) ヤマリア(YAMASHITA) エギ王SEARCH 3.0 1個
通常 1,298 税込1,428
当日出荷
視認性の高いピンクの背中と、澄み潮で効果的な青のネオンブライトを組み合わせたアピール力の高いカラー。
ピンクのフラッシングはローライトコンディションでもエギの存在感を引き立てる。
メタルゾン SSD テイルウォーク テイルウォーク メタルゾン SSD 1個
通常 22,980 税込25,278
当日出荷
”質実剛健”なスタンダードモデル。イカメタルゲームはもちろんオモリグゲームにも幅広く対応
アルバトロス バレット アルファタックル アルファタックル アルバトロス バレット 1個
通常 21,980 税込24,178
当日出荷
ライトゲームロッドの名竿アルバトロスの後継モデル。 伝統のワン&ハーフアクション その軽快さと粘りで、ライトゲームの楽しさを味わいつくす ショートゲームロッドの世界をリードし続けてきたアルバトロス・シリーズ。 軽快に誘える7:3先調子から、負荷に応じて粘り強く曲がっていく気持ち良さ。 限界知らずの特殊加工カーボン「GSS」トップとカーボンチューブラーによるバット。 アルバトロスならではのワン&ハーフは、不変の楽しさを釣り人に与えてくれる。 今のライトゲームにマッチしたアイテムをラインナップしALBATROSS BULLETとして装いも新たに最前線を行く。
EVAフロート 愛和産業 愛和産業 EVAフロート 1個
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。
発泡体なのでパンクすることがございません。
船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。
口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。
軽量でハンドリングが楽になります。
ストラディックSW SHIMANO(シマノ) SHIMANO(シマノ) ストラディックSW 1個
通常 27,980 税込30,778
当日出荷
さらに性能が向上した超実戦型モデル
上位機種に引けを取らないパワーとタフネス、防水性能を装備して過酷なソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSW。そんな超実戦型リールが品番ごとに適材適所の進化を遂げてついにリニューアル。4000番は評価の高い23ストラディックをベースに、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンを投入してギアの耐久性向上やライントラブルの抑制などさらなる使いごこちを追求。5000番~10000番の各モデルにはXタフドラグを搭載し、耐久性・放熱性・最大ドラグ力でスペックアップを実現。ヘビーウェイトのルアーや大型魚とのファイトを視野に入れた仕様となっている。さらに5000番と6000番は、従来のベールオートリターン機構を排除してキャスト時のトラブルをシャットアウト。クラスを超えるパフォーマンスとともに、絞り込んだ全9アイテムがより実戦に即したシリーズを構築。
LFC-509 ウェットスーツ4点セット 3.5mmパイル地 X-sell(エクセル) X-sell(エクセル) LFC-509 ウェットスーツ4点セット 3.5mmパイル地 1個
通常 19,980 税込21,978
当日出荷
ウエットスーツは、水中での快適さを保ちながら冷たい水から身体を保護するための重要な装備。
保温性に優れた3.5mm厚のパイルジャージを採用。
フードとソックスも付属しており、全体をカバーする設計で優れた保温性能を実現。
また、耐久性が高く、安心して使用できるサビないフロントロックシステムを搭載。
袖口にはファスナーが付いており、着脱が容易で快適に着用が可能。
20 フリーギア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 20 フリーギア 1本
通常 19,980 税込21,978
当日出荷
釣法・場所を問わず使えるオールラウンドな調子を採用し、エリアや好みに合わせてエサ・ルアーを問わず選べるアイテムをラインナップ。 ブランクスはブレーディングXを搭載し、ネジレを抑制してキャスティング、大物とのやり取り性を向上させグリップ周りはエアセンサーシートにより感度と軽さを実現した本格仕様。
ラーク専用ゴム磁石 第一精工 第一精工 ラーク専用ゴム磁石 1個
通常 2,998 税込3,298
当日出荷
ラーク受竿とゴム磁石が、より「ガッチリ」と固定。また、仕掛けも絡まないラーク受竿専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。 枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣りにも最適です。
サーモコントローラ TC REI-SEA REI-SEA サーモコントローラ TC 1台
通常 38,980 税込42,878
当日出荷
水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。 水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。 また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。 水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。 クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。 水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。
メタハラ船上灯 MAX 冨士電球工業 冨士電球工業 メタハラ船上灯 MAX 1本
通常 44,980 税込49,478
当日出荷
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
クリート 浅野金属工業 浅野金属工業 クリート 1個
通常 19,980 税込21,978
当日出荷
パイプエンド BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) パイプエンド 1個
通常 369 税込406
当日出荷
ビミニトップ用アフターパーツ
防水型ヒューズボックス マリンテック マリンテック 防水型ヒューズボックス 1個
通常 4,298 税込4,728
当日出荷
防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス 12/24V用 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製 透明なPCカバーはノブボルト付き 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適! 6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り) LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯) マイナスアース・バスバー内蔵
樹脂製船用電線貫通金物 船舶商事 船舶商事 樹脂製船用電線貫通金物 1個
通常 819 税込901
当日出荷
舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です
金属性に比べて軽いです
PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
インバーター COTEK(コーテック) COTEK(コーテック) インバーター 1台
通常 139,800 税込153,780
当日出荷
従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
シラスパ 105mm アズーロ アズーロ シラスパ 105mm 1個
通常 1,198 税込1,318
8日以内出荷
シラスパターンや、マイクロベイトパターンに!わずか数センチのマイクロベイトを偏食するブリ・カツオなどの青物がターゲットです
オフショアでのキャスティングだけでなく、足場の高い防波堤からの使用可能です
貫通力に優れ、バレにくいシングルフック仕様
大型魚を想定したロッド、ラインを使用していても十分に飛距離をだせる設計
主な対象魚種:青物、カツオ、ヨコワ 推奨ロッド:ボートキャスティングロッドMLクラス以上 推奨リール:4000番クラス以上 推奨ライン:ラインPE1.5号以上 ショックリーダー:20LB以上
UVF 月下美人デュラヘビー ×4+1+Si2 ホワイトピンク ダイワ ダイワ UVF 月下美人デュラヘビー ×4+1+Si2 ホワイトピンク 1個
通常 2,898 税込3,188
8日以内出荷
ライトゲーム用PEラインに高比重タイプが登場 密に編み込まれていることで(メーカー比)、糸としての質が格段に向上
船用ホース金物 ゴムホース接手メタルタッチタイプ 報商製作所 報商製作所 船用ホース金物 ゴムホース接手メタルタッチタイプ 1個
通常 2,798 税込3,078
当日出荷
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
COAST THIEF コースト・シーフ SLASH SLASH COAST THIEF コースト・シーフ 1本
通常 17,980 税込19,778
当日出荷
さらに扱いやすく・もっと釣りやすいRODへベイエリアの青物を中心にフィッシュイーターを対象としたバーサタイルシリーズ。
近郊のフィッシュイーターをターゲットにラインナップし、青物・サワラ・太刀魚・フラットフィッシュ・ハードロックフィッシュなどを軽快にキャストし、キャッチできる粘りとトルクを持ち合わせたショアジギモデル。
OH-006P クロロプレーンウェダー 4mm厚 (フェルトピンソール/中丸) X-sell(エクセル) X-sell(エクセル) OH-006P クロロプレーンウェダー 4mm厚 (フェルトピンソール/中丸) 1個
通常 15,980 税込17,578
当日出荷
保温性・運動性を両立した4mm厚のクロロプレーン生地。
冬場や早春など寒さの厳しい季節でも暖かく釣りを楽しめます。
胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー。
胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。
シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。
耐久性のあるPVCブーツ。
かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
足場の悪い釣り場で、滑らずに歩行するために設計されたフェルトスパイクシューズ。
フェルトに金属のスパイクがついているフェルトスパイク底が、ゴツゴツした岩場や、海藻が生えた滑りやすい場所でもグリップ力を発揮。
ステンレス クリート 水本機械製作所 水本機械製作所 ステンレス クリート 1個
通常 16,980 税込18,678
当日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット ノーブランド ノーブランド 船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット 1組
通常 2,898 税込3,188
当日出荷
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
合成網針 愛和産業 愛和産業 合成網針 1箱(50本)
通常 2,498 税込2,748
当日出荷
硬く、しっかりしています。
シーガー プレミアムマックス ショックリーダー シーガー シーガー シーガー プレミアムマックス ショックリーダー 1個
通常 1,298 税込1,428
当日出荷
ソルトルアーゲームに必要な要素を、高レベルで実現したプレミアムショックリーダー。
レールスライダーベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) レールスライダーベース 1個
通常 1,498 税込1,648
当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応! アルミレール上を自由にスライド。 用途に合わせて上面(縦)・側面(横)どちら向きのアルミレールにも対応できるようにスライダベースのタイプを2種類ご用意しました。 アルミレールの取付方向に合わせてスライダーベースのタイプを選んでください。
SLPW ダイワ電動リール用コード各種 SLP WORKS(エスエルピーワークス) SLP WORKS(エスエルピーワークス) SLPW ダイワ電動リール用コード各種 1個
通常 3,998 税込4,398
当日出荷
・SLPW スーパーパワーコード220
標準品の270cmに対し、全長を短くすることで軽量化と約10%の効率向上を果たし取回しに優れた220cmのショートタイプ。 コードの抵抗値が下がることで、高負荷時に電圧低下が生じた際に、限界域での電圧低下によるIC制御を回避する効果が上がります。
通常使用時に10%の効率アップ(スピードアップや低燃費化)があるわけではありません。
・SLPW スーパーパワーコード500
釣り座を選ばない、全長5mのロングコード。 釣り座から離れた船首や船尾位置の電源でもご使用いただけます。
・SLPW スーパーAIRコード220
多くの機種に採用されている純正コード(スーパーパワーコード270)との重量比で50%減。 手持ちの快適性を追求した極細コードでタックルの取り回しを改善。
DAIWA電動リール150~400サイズまで対応。
78件中 1~40件