在庫限りセール


インバーター

インバーター COTEK(コーテック) インバーター COTEK(コーテック) インバーター COTEK(コーテック) インバーター COTEK(コーテック) インバーター COTEK(コーテック) インバーター COTEK(コーテック) インバーター COTEK(コーテック) インバーター COTEK(コーテック)
(1件のレビュー)

従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換!
災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。
正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。

用途非常用電源、アウトドア、自家発電 定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可) 周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可) 出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷) 動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60 保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと) 規格UL458、FCC_Class_A 仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路 内容量1台
注意
ほとんどの電化製品でご使用可能ですが、一部の家電製品・電気機器によってはご使用いただけない場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
連続出力電力(W)
最大出力(W)
電力(W)
定格入力電圧(V)
入力電圧範囲(V)
無負荷電流(A)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63903686 SP2000-148【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 2000±3% 2000~2300 3500 48 42~66 最大94% ≦0.5 443×248×83 5.24
195,000
119,800
アウトレット
131,780 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途:
太陽光オフグリッドに。

インバーター本体の保護性能がいいように思えます。疑問点に対してのフォローもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。